絞り込み
エコロジープロダクト

二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
型取りRTV付加用プライマー
信越化学工業¥7,698~税込¥8,468~1個(100g)ほか当日出荷から12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
型取りRTV縮合用希釈材
信越化学工業¥7,398~税込¥8,138~1個(100g)ほか当日出荷から18日以内出荷作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B
信越化学工業¥31,980税込¥35,1781セット(2kg)当日出荷複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか31日以内出荷高透明の型取り製品です。付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,398税込¥1,5381個(10g)欠品中低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。色赤質量(g)29使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
型取りRTV付加用硬化遅延剤
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1個(100g)ほか10日以内出荷から12日以内出荷付加タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤に1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2.5倍に延ばすことができます。適合付加タイプの全品種危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
型取りRTV縮合用プライマー
信越化学工業¥6,898~税込¥7,588~1個(100g)ほか7日以内出荷から12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.84(25℃)適合材金属類外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1310 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)70危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類引裂き強度(kN/m)21
二液型RTVゴム ウェルダー
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)65引張強度(MPa)6.0密度(g/cm3)1.32(23℃)硬さ(デュロメータA)83外観灰白色粘度(Pa・s)75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
型取りRTV縮合用硬化遅延剤
信越化学工業¥6,798~税込¥7,478~1個(100g)ほか8日以内出荷から12日以内出荷縮合タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。適合縮合タイプの全品種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム
信越化学工業¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から13日以内出荷付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥22,980~税込¥25,278~1缶(1kg)ほか14日以内出荷から18日以内出荷付属品CAT-1316 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)700可使時間(分)60(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)23外観半透明粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)33添加量CAT-1316(10.0%)
一般型取り用
信越化学工業¥13,838税込¥15,2221缶(1kg)当日出荷一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。用途一般型取用。トラスコ品番423-0051種別2液混合型材質主成分:シリコーンゴム質量(kg)1.3色灰白色容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
二液型RTVゴム ウェルダー
信越化学工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から14日以内出荷塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
二液型RTVゴム 一般
信越化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から31日以内出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。付属品CLC-229 50gタイプ一般型取り用・縮合タイプ破断伸度(%)280可使時間(分)30(23℃)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.16(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)3危険物の性状非水溶性添加量CLC-229(5.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から21日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥15,980税込¥17,5781ケース(100g×20本)5日以内出荷使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観緑色切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)危険物の性状非水溶性
型取りRTV縮合用プライマー
信越化学工業¥4,698~税込¥5,168~1缶(500g)ほか12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.86(25℃)適合材プラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)10(25℃)危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から32日以内出荷高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。付属品CAT-1314S 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)75危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)25添加量CAT-1314S(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥58,980税込¥64,8781箱(1kg×10缶)9日以内出荷付属品CAT-1300 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.09(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)17添加量CAT-1300(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から29日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)3.6密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)23添加量CAT-1417-30(5.0%)
縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥86,980税込¥95,6781ケース(1kg×10本)5日以内出荷使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り硬さ【硬化後】28(タイプA)引張強度(MPa)【硬化後】4.2密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃)外観白色流動性切断時伸(%)【硬化後】400粘度(Pa・s)45(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
型取りRTV縮合用硬化促進剤
信越化学工業¥7,598~税込¥8,358~1個(100g)ほか8日以内出荷から12日以内出荷縮合タイプ専用の硬化促進剤。 既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。適合KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)9日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.14(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CX-32-1714(5.0%)