「特性」から絞り込む

二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B
信越化学工業¥15,980税込¥17,5781箱(1kg×2缶)当日出荷から13日以内出荷2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。用途ポッティング用。仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)色A剤:赤褐色/B剤:灰白色容量(kg)A剤:1/B剤:1配合100:100(A:B)伸び(%)70(切断時)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.54(23℃)硬さ(デュロメータA)70外観液状硬化条件100℃×15分熱伝導率(W/mk)0.58比誘電率 50Hz3.2粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類標準作業時間8時間(23℃)危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)27
型取りRTV付加用プライマー
信越化学工業¥7,698税込¥8,4681個(100g)当日出荷から12日以内出荷適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ比重0.78(25℃)適合材金属およびプラスチック外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)0.6(25℃)危険物の性状非水溶性
一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥14,980税込¥16,4781缶当日出荷から9日以内出荷流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など硬度(タイプA):60容量(kg)(缶)1比重(23℃)1.48伸び(%)切断時:130引張強度(MPa)4.9外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B
信越化学工業¥31,980税込¥35,1781セット(2kg)当日出荷複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
型取り用シリコンゴム
エスコ¥8,180税込¥8,9981缶3日以内出荷ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ワックス、石こう、低融点合金などで複製をつくる場合の型取り母型用として適しており、原型の形状を忠実に再現します。主剤と硬化剤を混合し、注型することにより短時間でゴム母型をつくることができます。作業時間および硬化時間の調節が可能です。離型性に優れているため、石けん水、ワックスなどの離型剤が不要です。収縮率が小さく、寸法安定性が良好です。硬化時に発熱しないため、原型に悪影響を与えません。流動性に優れているため、指紋や木目のような微細なものでも原型を忠実に再現できます。作業性に優れています。成分シリコーンゴムその他【作業可能時間】30分(25℃)色白 (硬化後)使用温度範囲(℃)-60~250内容【主剤】1kg【硬化剤】10g硬化時間(時間)8(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL混合比主剤 100:硬化剤 0.5危険物の性状非水溶性
一般型取り用
信越化学工業¥13,838税込¥15,2221缶(1kg)当日出荷一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。用途一般型取用。トラスコ品番423-0051種別2液混合型材質主成分:シリコーンゴム質量(kg)1.3色灰白色容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg