絞り込み
ブランド
  • KitchenAid(キッチンエイド)
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • オーム電機(329)
  • Panasonic(パナソニック)(325)
  • SONY(ソニー)(318)
  • Nikon(ニコン)(295)
  • DJI(269)
  • insta360(255)
  • Jabra(236)
  • Canon(233)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(215)
  • エレコム(207)
  • 象印マホービン(180)
  • ELPA(177)
  • Manfrotto(162)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • サンワサプライ(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.3L スタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド)

    4.3L スタンドミキサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
    幅(mm)220質量(kg)10.2高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)225回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5ボウル容量(L)約4.3
  • フレックスエッジビーター 9KSM3311専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    フレックスエッジビーター 9KSM3311専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM3311専用。
    幅(mm)128質量(kg)0.087高さ(mm)135奥行(mm)35
  • 4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。
    幅(mm)257質量(kg)0.721高さ(mm)180奥行(mm)221ボウル容量(L)4.3
  • フレックスエッジビーター 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    フレックスエッジビーター 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材料をボウルから徹底的にすくい取りミキシングする時間を短縮します。 ボウルの側面についた材料をすくいとる手間が省けて便利です。9KSM95専用。
    幅(mm)145質量(kg)0.127高さ(mm)155奥行(mm)35
  • ミキサー KitchenAid(キッチンエイド)

    ミキサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    新機能「1/2低速」搭載。丁寧に攪拌することにより、思い通りの仕上がりを実現します。食材(粉)が飛散しないので衛生的です。ワイドが広い容器だから、混ぜやすく、中が見えやすいです。
    幅(mm)286質量(kg)11ホワイト高さ(mm)420奥行(mm)370電流(A)4.2(15分定格)電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)325回転数(回/分)(アタッチメント(公転部))50~200、(ミキサー・ホイップ)60~250
  • 9段階変速 ハンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド)

    9段階変速 ハンドミキサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。 静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。 片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。
    セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書幅(mm)88質量(kg)1.2高さ(mm)164奥行(mm)200消費電力(W)85定格電圧(V)100(50/60Hz)モーターDCモータースピード調節9段階
  • 3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    3.3L予備用ボウルです。9KSM3311専用。
    幅(mm)197質量(kg)0.509高さ(mm)163奥行(mm)197ボウル容量(L)3.3
  • ボウルカバー 2個セット 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    ボウルカバー 2個セット 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    ボウルの保管時にゴミなど異物が入らないカバー。9KSM95シリーズ専用
    幅(mm)225質量(kg)0.086高さ(mm)225奥行(mm)50
  • 2.8L ステンレスボウル 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    2.8L ステンレスボウル 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    少量使いに便利な2.8Lのステンレスボウルです。9KSM95シリーズ専用
    幅(mm)220質量(kg)0.51高さ(mm)140奥行(mm)220ボウル容量(L)2.8
  • 3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド)

    3.5カップ ミニフードプロセッサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、 調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。 食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。 効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。 逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。
    幅(mm)178質量(kg)1.2高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762
  • 3.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM3311専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    3.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM3311専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    多くの材料を一気にミキシングすることが可能。 ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM3311専用。
    幅(mm)237質量(kg)0.606高さ(mm)157奥行(mm)203ボウル容量(L)3.3
  • スタンドミキサーカバー 9KSM95専用 KitchenAid(キッチンエイド)

    スタンドミキサーカバー 9KSM95専用

    KitchenAid(キッチンエイド)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。 ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。
    材質綿幅(mm)445質量(kg)0.277高さ(mm)430奥行(mm)60

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電