絞り込み
ブランド
  • MAXHUB
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • Nikon(ニコン)(396)
  • Panasonic(パナソニック)(389)
  • SONY(ソニー)(382)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • アイリスオーヤマ(347)
  • エレコム(347)
  • Canon(347)
  • オーム電機(330)
  • エツミ(328)
  • YAMAZEN(山善)(322)
  • DJI(271)
  • insta360(255)
  • エスコ(246)
  • Jabra(240)
  • audio-technica(231)
  • 象印マホービン(215)
  • サンワサプライ(194)
  • 東芝(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラーリングボックス2 MAXHUB

    ミラーリングボックス2

    MAXHUB
    157,000税込172,700
    1台
    当日出荷
    PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。会議室のディスプレイとMirroring BoxⅡを接続しておけば、付属のワイヤレスドングル(WT13)をPCに挿して、 ボタンを押すだけで画面投影が完了します。ワイヤレスドングルや専用アプリ「MAXHUB Share」を使って同時に9つのデバイスの画面を投影できます。取引先との会議や2台ディスプレイの設置されている大会議室などで便利です。
    付属品HDMIケーブル×1、ACアダプター×1、壁掛け金具×1、ワイヤレスドングル×2、保証書(3年)仕様最大同時投影数:9画面寸法(mm)255×147×38質量(g)800接続方式ネットワーク:有線接続、Wi-Fi接続対応解像度出力:4K(a)60Hz(HDMI 2.0)、 1080p(a)60Hz(HDMI 1.4)保存温度範囲(℃)-20~60OSAndroid 9.0出力端子映像:HDMI×1(2.0)、HDMI×1(1.4)入出力USB Type-C×1、USB3.0×1、Audio OUT×1、HDMI OUT×2、DC2.0×1、RJ45×1伝送方法ワイヤレス投影(映像)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.4、5投影方式ワイヤレスドングル、AirPlay、専用アプリ
  • MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUB

    MAXHUB Sound bar SeⅡ

    MAXHUB
    99,200税込109,120
    1台
    当日出荷
    会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
    仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
  • ワイヤレスドングル MAXHUB

    ワイヤレスドングル

    MAXHUB
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    会議やプレゼンテーションにおける画面共有を、より簡単かつ快適に実現するためのワイヤレススクリーンシェアリングデバイスです。パソコンのUSBポートに接続するだけで、専用ソフトのインストールや複雑な設定を行うことなく、MAXHUBディスプレイへ画面をワイヤレス投影できます。プラグアンドプレイに対応しており、約5秒で接続できるため、会議開始時の準備時間を大幅に短縮します。ケーブル接続の煩わしさを解消し、スマートで生産性の高い会議環境を構築したい企業や教育機関におすすめの製品です。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電