絞り込み
ブランド
- 高橋国際商事
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(396)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- SONY(ソニー)(382)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(347)
- Canon(347)
- エレコム(345)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(321)
- DJI(269)
- insta360(255)
- エスコ(246)
- Jabra(240)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(215)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(186)
- ブランドをもっと見る
特価

スリムカメラ
高橋国際商事¥12,980税込¥14,2781台当日出荷その薄さわずか1cm、ムダのないデザインが持っても使っても美しいスリムカメラです。7200万画素(有効画素1300万)、動画解像度5Kの臨場感あふれる撮影が可能です。また、笑顔検出機能・オートフォーカス機能・連続写真やループ撮影などカメラを楽しめる機能も豊富です。付属品本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)レンズf=4.6mm F/1.8センサーCMOSセンサー13MP有効画素数1300万画素機能オフタイマー、連続・自動・スロー・ループ撮影、タイムラプス・セルフタイマーインターフェースmicroSD、Type-Cズームデジタル16倍解像度【写真】補間(72M/64M/56M/48M/30M/24M/20M)12M/8M/5M/3M【動画】5K/4K/2.7K/FHD/HD/VGAホワイトバランスauto、晴れた日、曇りの日、白熱ランプ、蛍光灯液晶モニター2.8インチIPS露出補正-3.0EV~+4.0EVバッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー500(充電約2時間)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200記録メディアmicroSD(最大128GB)
Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク
高橋国際商事¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷薄さたった1cm。スリムでコンパクト、そしてキレイに撮れるコンパクトデジカメ。遠くのものもクッキリ撮れるデジタル16倍ズーム。シャッター半押しで簡単にピントが合うオートフォーカス機能や笑顔検出など機能も充実。付属品カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書質量(g)約64電源リチウムイオンバッテリー500mAh(充電約2時間、最大録画時間45分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×60×12(最薄部10)レンズF-4.6mm F/1.8有効画素数1300万画素機能webカメラモード、フラッシュ撮影、自動電源オフ、セルフタイマー、連続撮影、サイレント録画、タイムラプス録画、スロー/ループ録画、露出補正、ホワイトバランスズームデジタル16倍ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600/3200インターフェイスType-C/microSDスクリーン2.8インチIPS(4:3)記録メディアmicroSD256GB迄イメージセンサーCMOSセンサー13MP
3.2インチワンセグテレビラジオ
高橋国際商事¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷Type-Cまたは単3乾電池の2電源に対応した3.2インチワンセグテレビラジオ。日本語表記の大きなボタンを採用し、どなたでも簡単に操作できる使いやすさが魅力です。イヤホン端子付きで、スピーカーで聴くだけでなく音の出せないシーンではイヤホンで聴くこともできます。本体背面にはコインスタンドポケットを装備。自立させてワンセグを楽しむこともできます。付属品イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書仕様受信チャンネル:TV:物理チャンネル13-62ch(UHF470-770MHz)、FM:76.0-108MHz(ワイドFM対応)、AM:552-1701kHz寸法(mm)幅88×高さ142×奥行19質量(g)約132(電池除く)消費電力(W)1.5電源単3乾電池×3(別売り) 電源ケーブル接続時DC5V0.5Aスピーカー8Ω/0.8W×2※ステレオ出力はワンセグテレビ使用時のみ。ラジオ使用時はモノラル出力になります連続再生時間イヤホン使用時:TV/FM(画面ON24時間、画面OFF32)AM(画面ON20時間、画面OFF48)、本体スピーカー使用時:TV/FM(画面ON12時間、画面OFF15)AM(画面ON10時間、画面OFF15時間)※使用状況や環境・電池の種類などにより使用時間は異なります画面仕様3.2インチカラー液晶パネル(解像度320×240)
10インチ ポータブルブルーレイプレーヤー Bluemake
高橋国際商事¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷仕様●SDスロット:SD、SDHCカード(最大32GBまで対応)●USBスロット:USBメモリー(USB2.0対応、最大32GBまで対応)●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 4000mAh●映像信号方式:NTSC●最大再生時間:約3.5時間●画面:10インチ TFT液晶 16:9 解像度1024×600●音声出力(スピーカー):2W×2適合BDプロファイル:1.1(BONUSVIEW)、ディスクタイプ:BD-ROM、BD-R(LTH対応)、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD±R、DVD±R DL、DVD±RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、ディスクフォーマット:BDMV、BDAV、AVCHD(1.0)、AVCREC、DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM対応)、CD-DA、データDVD、データCD、ファイル形式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、MP3、AAC、JPEG、GIF、PNG消費電力(W)17電源AC100V 50/60Hz DC12V 2.0A製品質量(g)約1170充電時間約4時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×202×42バッテリー容量(mAh)4000出力端子HDMI 出力×1、3.5mmイヤホンジャック×1許容温度(℃)5~35