小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)・材質:高密度アコースティックフォーム・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)・カラー:チャコールグレー / ブラック系・UPCコード:0716408551364
スタジオモニター本来の性能を引き出し、クリアな音響環境を実現するアイソレーションパッドです。デスクやスタンドからの不要な振動を効果的に吸収・分離し、音の濁りを抑制。低音域の解像度を高め、中高音域のディテールを際立たせます。角度調整機能により、最適なリスニングポジションへスピーカーを向けることが可能です。ミキシング、マスタリング、DTM作業の精度向上に貢献します。・スタジオモニターと設置面との間に発生する不要な共振を抑制し、スピーカー本来の音質を引き出します。・高密度なアコースティックフォームが振動を吸収し、音の濁りを軽減することで、よりクリアで正確なモニタリング環境を提供します。・付属の角度調整用パッドを使用することで、スピーカーに適切な傾斜をつけることができ、リスニングポイントに合わせた最適な音場設定が可能です。・中型サイズのスタジオモニター(多くの6.5インチモデルに適合)を縦置きで設置するのに最適な設計です。小型スピーカーの場合は横置きにも対応します。・ベースプラットフォームと角度調整パッドのシンプルな構成で、簡単に設置・調整が行えます。・デスクからの振動伝達を低減することで、特に低音域のブーミーさや不明瞭さを改善し、引き締まった低音再生に貢献します。・音像定位が明確になり、各楽器の分離や奥行き感が向上するため、ミキシングやマスタリング作業の精度向上に繋がります。・音楽制作だけでなく、映画鑑賞やゲームなど、より質の高いリスニング体験を求める方にもおすすめです。・製品名:GFW-ISOPAD-MD スタジオモニター用アイソレーションパッド (ミディアムサイズペア)・材質:高密度アコースティックフォーム・用途:スタジオモニタースピーカーのアイソレーション・対応スピーカーサイズ目安:6.5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター(横置きも可)・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(例:フラット、+/-4度、+/-8度など、パッドの組み合わせによる)・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約328mm x 264mm x 40mm (12.9インチ x 10.45インチ x 1.56インチ)・重量 (1ペアあたり):約0.23kg (0.5ポンド)・カラー:チャコールグレー / ブラック系・UPCコード:0716408551357
デスク周りをすっきり整理!Gator Frameworks GFW-HP-HANGERDESKは、ヘッドホンやケーブルをスマートに収納できるデスククランプ式ハンガーです。デスクに穴を開けることなく簡単に設置でき、ヘッドホンを安全に保管しながら、作業スペースを最大限に活用。頑丈なスチール製で、大切なギアを保護し、見た目もプロフェッショナルに保ちます。・デスクやテーブルにクランプで簡単取り付け・ヘッドホンを安全に吊るして保管できるフック部・追加フックでケーブルやその他のアクセサリーも収納可能・デスクの表面を傷つけない保護パッド付き・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群・デスク下のスペースを有効活用し、作業環境を整理整頓・スタジオ、ゲーミングセットアップ、オフィスなど様々な場所で活躍・外形寸法:約 長さ4.7インチ x 幅2.6インチ x 高さ4.3インチ(約11.9 x 6.6 x 10.9 cm)・本体重量:約0.7ポンド(約318g)・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)・対応デスク厚さ:最大2.0インチ(約5.1 cm)・素材:スチール・カラー:ブラック