絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(718)
  • オーム電機(329)
  • SONY(ソニー)(326)
  • Panasonic(パナソニック)(326)
  • Nikon(ニコン)(296)
  • DJI(261)
  • insta360(255)
  • Jabra(247)
  • Canon(232)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(215)
  • エレコム(213)
  • ELPA(177)
  • 象印マホービン(169)
  • Manfrotto(162)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • YAMAZEN(山善)(155)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC

    ポータブル車載冷蔵庫

    SELECTED BY MARINTEC
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ。マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式。飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応。MAX急速冷却モード搭載。約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却。省エネECOモード搭載。330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能。AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応。低電圧保護機能付き。約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適。タッチパネル操作で簡単温度調整。メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存。ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減。PSE認証取得済み。1年保証
    付属品ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書型式PRC-10L質量(kg)7.1外形寸法(mm)480×320×243容量(L)10電源(V)AC100 / DC12・24定格電流(A)DC12V:4.2 / DC24V:2.1冷却方式コンプレッサー式モード(消費電力)ECO / MAX冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20-+20作動音(dB)約42
  • 大容量車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC

    大容量車載冷蔵庫

    SELECTED BY MARINTEC
    57,980税込63,778
    1式
    6日以内出荷
    大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能。左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載。片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!。各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない。コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に。マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能。切替可能なMAX/ECOモード搭載。約45dBの静音設計で静かな運転を実現。温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能。電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載。庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい。AC/DC電源対応。車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載。本体に栓抜きを装備
    その他【庫内灯】LEDライト搭載質量(kg)14.5外形寸法(mm)615×402×549容量(L)46(36+10)電圧(V)DC12消費電力(W)60電源AC100V / DC12V・24V構造2室独立温度制御冷却方式コンプレッサー式運転音(dB)45設定温度範囲-20-+20℃保護機能低電圧保護
  • 家庭用高速製氷機 SELECTED BY MARINTEC

    家庭用高速製氷機

    SELECTED BY MARINTEC
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    AC100V用。最短約6分で高速製氷!。1回で9個の氷を製造/24時間最大約2,160個製氷可能。安心安全!氷満杯/水不足自動停止機能。氷の表面積が広く、飲み物を素早く冷やせる弾丸型アイス採用。約6.2kgの軽量ボディで移動や収納も簡単。便利な持ち運びハンドル付き。1.2L大容量水タンク採用!給水回数を減らし効率よく製氷。氷の出来具合をフタを開けずに確認可能な透明確認窓付き。ボタンひとつで内部を自動洗浄可能なワンタッチ自動洗浄機能。排水栓を抜くだけでスムーズに排水可能。動作音45dB以下の静音設計
    付属品アイスバスケット/ 取扱説明書質量(kg)6.2質量(g)210(ポンプ本体)電源(V)AC100消費電力(W)120本体サイズ(mm)294×290×222保証期間1年水タンク容量(L)1.2ケーブル100cm(ポンプ本体)作動音(dB)45以下製氷能力コンプレッサー式製氷量9個/約6分、最大2,160個/24時間

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電