絞り込み
測定範囲(N・m)
- 5~25(2)
トルク調整範囲(N・m)
- 5~25(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.25
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.0c(1)
- 1.25(1)
- 2.5(1)
- 5(2)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](2)
ヘッド形状

ラチェット形(1)
ラチェット形
精度(%)
- ±3(2)
±3
校正証明書
- 付き(1)
付き
ブランド
- エスコ(1)
- 東日製作所(1)
エスコ・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
「測定範囲(N・m)」から絞り込む
5~25(2)

絶縁型トルクレンチ
東日製作所¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
絶縁トルクレンチ
エスコ¥47,300税込¥52,0301台翌日出荷付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形耐電圧(V)AC1000