絞り込み
吸着力
- 4.7kg(1)
- 4.9kg(1)
- 5.8kg(1)
- 40.1kg(1)
ブランド
- ECLIPSE MAGNETICS
- モノタロウ(2)
- カネテック(76)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- ファーステック(12)
- ギガ・セレクション(9)
- ノガ(4)
- 菱小(3)
- SK(新潟精機)(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
- ラクテム(1)

エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)
ECLIPSE MAGNETICS¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)
ECLIPSE MAGNETICS¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス ネオジム ブロック
ECLIPSE MAGNETICS¥4,298~税込¥4,728~1パック(4個)ほか4日以内出荷防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。