絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(2)
- カネテック(76)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- ファーステック(12)
- ECLIPSE MAGNETICS(9)
- ノガ(4)
- 菱小(3)
- SK(新潟精機)(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
- ラクテム(1)

永磁サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
傾斜式永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
切削用強力型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
超硬合金用永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
精密永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180