絞り込み
ポート数
- 2(1)
- 3(3)
- 4(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0~0.7(1)
- 0~0.8(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.6(1)
- 0.9(4)
- 1(4)
切換方式
- 2位置ノーマルオープン(1)
- 2位置ノーマルクローズ(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
使用流体
- 空気(3)
空気
ねじの種類
- Rc(2)
Rc
ブランド
- TRUSCO(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
TRUSCO・PISCO(ピスコ)
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(3)
4(2)

フットスイッチ
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気