絞り込み
ポート数
  • 5
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(1)
管接続口径
  • 1/4(2)
ねじの種類
  • Rc(1)
使用流体
  • 空気(1)
空気
ブランド
  • コガネイ(1)
  • AirTAC(1)
コガネイ・AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(3)
3(7)
4(5)
5
  • フットバルブ 4Fシリーズ AirTAC

    フットバルブ 4Fシリーズ

    AirTAC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
    材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足踏弁 コガネイ

    足踏弁

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76切替位置数2位置ノーマルオープン

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

足踏み弁(フットバルブ)