絞り込み
ポート数
- 3(1)
- 5(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
ブランド
- AirTAC
- コガネイ(4)
- TRUSCO(4)
- ParkerTAIYO(2)
- 近畿製作所(1)
- 明治機械製作所(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ポート数」から絞り込む
3(1)
5(1)

フットバルブ 3F / 3FMシリーズ
AirTAC(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
フットバルブ 4Fシリーズ
AirTAC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現材質アルミ合金接続口径1/4”シリーズ標準型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置5ポートRoHS指令(10物質対応)対応