絞り込み
材質
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(15)
ブランド
  • AirTAC
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,556)
  • CKD(2,539)
  • PISCO(ピスコ)(1,780)
  • エスコ(1,392)
  • 千代田通商(980)
  • SK11(552)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(444)
  • ニッタ(311)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(199)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(168)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(128)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(259)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メスストレート AirTAC

    メスストレート

    AirTAC(3件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンワイ AirTAC

    ユニオンワイ

    AirTAC(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンティ AirTAC

    ユニオンティ

    AirTAC
    93税込102
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTAC

    フットバルブ 3F / 3FMシリーズ

    AirTAC(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
    ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC

    補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ

    AirTAC(4件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
    材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ AirTAC

    ユニオンエルボ

    AirTAC(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニサイレンサー BSLMシリーズ AirTAC

    ミニサイレンサー BSLMシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサ小型焼結金属サイレンサー
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ 4Hシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4Hシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTAC

    ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC

    補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
    材質(本体)プラスチックタイプミニ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4HVシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
    取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサー BSLシリーズ AirTAC

    サイレンサー BSLシリーズ

    AirTAC(4件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    849税込934
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 隔壁ユニオンエルボ AirTAC

    隔壁ユニオンエルボ

    AirTAC
    139税込153
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格隔壁エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ストレート AirTAC

    六角穴付ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁ストレート AirTAC

    隔壁ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ(ミニ) AirTAC

    エルボ(ミニ)

    AirTAC
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナックルジョイント AirTAC

    ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラグ AirTAC

    六角プラグ

    AirTAC(2件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ユニオンワイ AirTAC

    異径ユニオンワイ

    AirTAC(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    規格異径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
    種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ CM3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
    取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ

    AirTAC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC

    調質機器 GAシリーズ レギュレータ

    AirTAC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
    設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
  • 隔壁ユニオン AirTAC

    隔壁ユニオン

    AirTAC
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー AirTAC

    レジューサー

    AirTAC
    60税込66
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格レジューサ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTAC

    スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース