足踏み弁(フットバルブ) :「c2」の検索結果
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。
関連キーワード
商品豆知識
用途エアー用
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8
切換方式4方向
仕様保護カバー付、ロック機構なし
エスコ品番EA153EC-25
寸法(mm)114×179×137(H)
質量(g)1000
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~0.7
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
踏込力(N)(MAX)29
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。