絞り込み
種類
  • 種類たて引き用(7)
  • 種類よこ引き用(2)
ブランド
  • 第一機材(10)
寸法
  • 65
  • 50(13)
  • 60.5(1)
  • 75(14)
  • 100(9)
  • 125(9)
  • 150(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーフドレインとは、ビルやマンション、戸建て住宅の屋上やバルコニーなどで、葉っぱやゴミを通さずに雨水を集めてスムーズに流すための排水設備用品。ルーフドレインはステンレス製や鋳鉄製がほとんどです。また、屋上で用いる「屋上用」、バルコニーで用いる「中継用」があり、二つのタイプの形状がやや異なります。PC工法等の工場打込または現場打込用に最適なルーフドレインが多く、モルタル防水、シート防水、塗膜防水に対応しているものがほとんどです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
たて引き用
たて引き用(7)
よこ引き用
よこ引き用(2)
ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式第一機材(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用寸法50・65兼用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4
ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 第一機材ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用第一機材
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材ルーフドレイン(RL-4S型)第一機材
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式第一機材
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材ルーフドレイン(RVPC型)第一機材
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式
VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材VP塩ビ製直管片ねじ第一機材
2,798税込3,078
1本
9日以内出荷
VP塩ビ製直管です。
材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 ねじ込み式第一機材
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材ルーフドレイン(RFBM型)第一機材(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプ差し込式
ルーフドレイン