ルーフドレインとは、ビルやマンション、戸建て住宅の屋上やバルコニーなどで、葉っぱやゴミを通さずに雨水を集めてスムーズに流すための排水設備用品。ルーフドレインはステンレス製や鋳鉄製がほとんどです。また、屋上で用いる「屋上用」、バルコニーで用いる「中継用」があり、二つのタイプの形状がやや異なります。PC工法等の工場打込または現場打込用に最適なルーフドレインが多く、モルタル防水、シート防水、塗膜防水に対応しているものがほとんどです。
特価
本日1月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
たて引き用
たて引き用(8)
よこ引き用
よこ引き用(3)
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。 種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプみぞ幅100mm用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く タイプ差し込式
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP塩ビ製直管です。
材質VP(塩ビ製直管) 長さ(mm)500 接続口管用テーパねじ
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途バルコニー中継用。 種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプ差し込式
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。 種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
用途屋上用。 種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く タイプねじ込式
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く タイプねじ込式
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用 寸法75 材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM 仕上(本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。
用途バルコニー用 寸法75 材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21) 仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)