絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(6)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
- 1(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 16
- 1(13)
- 2(13)
- 10(23)
- 11(13)
- 12(13)
- 13(13)
- 14(13)
- 15(15)
- 17(13)
- 18(13)
- 19(13)
- 20(23)
- 21(13)
- 25(15)
- 30(23)
- 35(14)
- 40(17)
- 50(23)
- 100(22)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 6(1)
- 6.7(2)
- 6.9(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8.4(1)
- 8.8(1)
- 9.1(1)
- 10.4(1)
- 11.2(1)
- 11.4(1)
- 14.9(1)
- 24.6(1)
ブランド
- 富士電線工業(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(6)

電線/ケーブル
富士電線工業¥8,198税込¥9,0181本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)10.5(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)36絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)シース外径(Φmm)9.0(±0.34)導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)5.6耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7導体公称断面積(mm2)8RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。仕様介在:〇質量(kg)15.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)12芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)42以上絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)26.6最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥99,980~税込¥109,978~1本6日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥47,980税込¥52,7781本7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1導体公称断面積(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)導体公称断面積(mm2)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
電線/ケーブル
富士電線工業¥529,800税込¥582,7801本7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45導体外径(Φmm)14.9導体公称断面積(mm2)100材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥189,800税込¥208,7801本7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)208.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47許容電流(A)140外径(Φmm)24.6材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.450(±0.01)曲げ半径(mm)122外径(mm)24.6/【導体】8.8絶縁体厚さ(mm)1.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541シース厚(mm)2.9許容温度(℃)75導体構成(本/mm)7/34/0.45導体外径(Φmm)8.8絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmシース外径(Φmm)30.4(±0.58)導体公称断面積(mm2)38素線数【導体】7/34材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
電線/ケーブル
富士電線工業¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25