絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 60
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(6)
- 1(1)
- 1.25(5)
- 2(7)
- 3.5(9)
- 5.5(9)
- 8(7)
- 14(6)
- 22(6)
- 38(6)
- 80(1)
- 100(4)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(3)
- 100(3)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 11.2(2)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 14.8(1)
シース色
黒(2)
ブランド
- 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(1)
住友電気工業(S-FREE(R))・三ツ星・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(3)
2(1)
3(4)
4(2)

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥56,980~税込¥62,678~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
電線/ケーブル
富士電線工業¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25