絞り込み
耐熱温度(℃)
  • 0~200(1)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 200(17)
  • 220(1)
  • 232(2)
  • 250(5)
  • 280(1)
  • 300(9)
  • 350(4)
  • 370(3)
  • 400(6)
  • 500(8)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1093(2)
  • 1800(1)
  • -73~593(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(14)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(75)
  • 機能耐薬品(4)
  • 機能軽量(2)
  • 機能防水・撥水(15)
サイズ
  • 3L(17)
  • 9号(1)
  • L(43)
  • LL(33)
  • M(33)
  • S(22)
  • SS(16)
  • その他(3)
  • フリー(44)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(16)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(8)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(17)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(1)
全長(cm)
  • 16.5~17(14)
  • 17~18(14)
  • 18~19(14)
  • 19~20(14)
  • 20~21(14)
  • 21~22(14)
  • 23(5)
  • 24(7)
  • 24.5(4)
  • 26(13)
  • 27(13)
  • 28(13)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 33(4)
  • 34(4)
  • 35(23)
  • 40(13)
  • 45(4)
  • 58(5)
入数
  • 1
  • 2(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
ブランド
  • 帝健(14)
  • トンボレックス(TONBOREX)(14)
  • TRUSCO(12)
  • マックス[手袋](11)
  • ミドリ安全(10)
  • ニューテックス・インダストリー社(8)
  • アズワン(7)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(7)
  • ウインセス(3)
  • コクゴ(3)
  • アンセル(3)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • ケニス(3)
  • シモン(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • 大中産業(2)
  • ダイヤゴム(2)
  • MTI(エムテーアイ)(2)
  • bitstrong(2)
帝健・トンボレックス(TONBOREX)・TRUSCO・マックス[手袋]・ミドリ安全・ニューテックス・インダストリー社・アズワン・FUKUTOKU(福徳産業)・ウインセス・コクゴ・アンセル・UVEX(ウベックス)・ケニス・シモン・SHOWA(ショーワグローブ)・大中産業・ダイヤゴム・MTI(エムテーアイ)・bitstrong・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474アンセル(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い射出成形品などの高温物の取り扱い高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱防災手袋 帝健耐熱防災手袋帝健(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400中指長(cm)9材質メタ系アラミド繊維入数(双)1機能耐熱、難燃
耐熱グローブ 富士商耐熱グローブ富士商(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセルアンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)アンセル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト)帝健(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1双
当日出荷
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5手の平幅(cm)15.2~15.5材質コーネックス(R) 混FBLフェルト黄色系入数(双)1機能耐熱、難燃耐熱温度(℃)(素材)400
耐熱手袋 ダイローブH200 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200ダイヤゴム(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1双
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)材質(裏)化繊規格CEマーキング機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃入数(双)1耐熱温度(℃)200
クリーン耐熱手袋(中低温用) ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ウインセス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1双
当日出荷
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)450入数(双)1仕様水洗可材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維厚さ(mm)約3.5グレー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性ゲージ数-
HR-350 耐熱テブクロー プロフィスト21(王子ゴム)HR-350 耐熱テブクロープロフィスト21(王子ゴム)(6件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています全長(cm)26.5中指長(cm)9.0手の平幅(cm)12.0耐熱温度(℃)350材質綿100%入数(枚)1左右区別左右兼用
耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIREbitstrong
8,998税込9,898
1双
当日出荷
・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。
用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)
220℃対応クリーン用組立手袋 マックス[手袋]220℃対応クリーン用組立手袋マックス[手袋](2件のレビュー)
5,498税込6,048
1双
当日出荷
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズフリートラスコ品番416-9760材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)2質量(g)135入数(双)1機能耐熱・耐摩耗性全長(cm)40中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)220手のひらまわり(cm)24.5
グリーン手袋 TRUSCOグリーン手袋TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。機能耐熱・耐切創グリーンサイズフリー全長(cm)22トラスコ品番137-2866材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.2質量(g)55タイプ軍手入数(双)1中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数7
耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]耐熱手袋 マックパワー300マックス[手袋](1件のレビュー)
6,298税込6,928
1双
当日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
サイズフリー手のひらまわり(cm)27中指長(cm)8.5厚さ(mm)3.5材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性耐熱温度(℃)(素材)300耐切創性EUカットレベル4
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ロングウインセス
5,698税込6,268
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト全長(cm)40入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
グーデン 耐熱手袋 帝健グーデン 耐熱手袋帝健(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)24ブラックタイプ5本指規格適合しない入数(双)1中指長(cm)8耐熱温度(℃)300コーティング無し手のひらまわり(cm)26手の平幅(cm)13ゲージ数7粉有無粉なしエンボス加工エンボスなしアテ有無アテ無し
カーマロン アルミ蒸着手袋 帝健カーマロン アルミ蒸着手袋帝健
8,298税込9,128
1双
当日出荷
石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です。 ●表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます。
耐熱温度(℃)500材質耐炎繊維100%、表面アルミ蒸着タイプ5本指入数(双)1
シリコン製耐熱手袋 FH100 ミドリ安全シリコン製耐熱手袋 FH100ミドリ安全
9,498税込10,448
1双
当日出荷
異物混入対策に配慮した青色です。
用途食品工場ブルー全長(cm)27.0耐熱温度(℃)200厚さ(mm)0.8入数(双)1材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
220℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]220℃対応耐熱手袋マックス[手袋](1件のレビュー)
5,398税込5,938
1双
当日出荷
しなやかな操作性を持ちつつ220度の温度にも耐える合成皮革ギャレックス(R)を使用した手袋です。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性を持っています。 平側の中間層にいアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能を向上させました。 優れた耐熱性を持ち200℃/5秒でも溶けません。 経時的に剥離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくく長年にわたって使用できる商品です。
サイズフリー全長(cm)29トラスコ品番120-0752材質(表)ポリエステル、ポリウレタン、(裏)ポリエステル100%、(平の中)アラミド混フェルト質量(g)100入数(双)1生地性能高耐熱性、高耐摩耗性、高耐久性、クリーン対応
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロング MTI(エムテーアイ)MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロングMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
8,980税込9,878
1双
当日出荷
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1全長×幅W(mm)約510×120機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー MTI(エムテーアイ)MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルーMTI(エムテーアイ)
7,998税込8,798
1双
当日出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
耐熱用手袋 軍手タイプ ミドリ安全耐熱用手袋 軍手タイプミドリ安全
1,998税込2,198
1双
当日出荷
炎に強く、切れにくい糸を使用しています。
入数(双)1
耐圧グローブ プレスガード DK.WORKS耐圧グローブ プレスガードDK.WORKS
14,980税込16,478
1双
当日出荷
上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。
用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000 ミドリ安全耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000ミドリ安全
12,980税込14,278
1双
当日出荷
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場サイズフリー全長(cm)26.0耐熱温度(℃)370仕様7ゲージシームレス編トラスコ品番787-9911材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル厚さ(mm)3.5質量(g)144入数(双)1中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)25.0
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ) TRUSCO遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)TRUSCO
13,980税込15,378
1双
当日出荷
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。サイズL全長(cm)40手のひらまわり(cm)29中指長(cm)10厚さ(mm)3.3質量(g)248トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿シルバー入数(双)1機能遮熱・耐熱耐熱温度(℃)(素材)200/11秒
300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル TRUSCO300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブルTRUSCO
8,998税込9,898
1双
当日出荷
手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。入数(双)1トラスコ品番116-1319材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)平部:6.0オレンジ/イエローサイズフリー質量(g)171全長(cm)30中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性3
耐熱防炎パイル手袋 FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
オレンジサイズL全長(cm)23材質アラミド繊維厚さ(mm)5質量(g)72入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)9.5ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱グローブ エスファクトリー耐熱グローブエスファクトリー(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1双
当日出荷
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。材質アラミド43%、綿57%白/黒サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)26.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)370手の平幅(cm)12.5
耐熱防炎パイル手首長 FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手首長FUKUTOKU(福徳産業)
7,198税込7,918
1双
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
オレンジサイズフリー全長(cm)28.5入数(双)1中指長(cm)7.5材質(すべり止め)なし材質(手袋)アラミド繊維手のひらまわり(cm)21質量(g/双組)85厚さ(cm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 アズワン耐熱手袋アズワン
3,110税込3,421
1双
欠品中
入数(双)1材質テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50%厚さ(mm)約3.5ベージュ質量(g)80/双全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12ゲージ数7アズワン品番1-2769-01質量(g/ダース)910
耐熱手袋 ダイローブH200-55 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-55ダイヤゴム(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1双
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。サイズL全長(cm)55仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
500℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋マックス[手袋](1件のレビュー)
8,398税込9,238
1双
当日出荷
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性サイズフリー耐熱温度(℃)(素材)500入数(双)1
耐熱手袋 全長32センチ マックス[手袋]耐熱手袋 全長32センチマックス[手袋]
8,998税込9,898
1双
当日出荷
PBO繊維「ザイロン」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能なニットを使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場での耐熱用。トラスコ品番683-1960材質表:PBO繊維ザイロン[[R下]]16%、アラミド繊維84%厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創全長(cm)32中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性5
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健
10,980税込12,078
1双
当日出荷
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 高機能アラミド繊維「テイジンコーネックス」を使用しています。
タイプ5本指入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)400
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217アンセル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。
用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
グーデン(R)SP耐熱手袋 帝健グーデン(R)SP耐熱手袋帝健
28,980税込31,878
1双
当日出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能耐熱全長(cm)45耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500厚さ(mm)15ホワイト×生成りサイズフリー入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
CAN-507 MITTEN 断熱ミトン 富士グローブCAN-507 MITTEN 断熱ミトン富士グローブ(3件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
全長(cm)25幅(cm)16入数(双)1機能断熱
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NVトンボレックス(TONBOREX)
5,998税込6,598
1双
当日出荷から14日以内出荷
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
ウエスデニム手袋内縫 Star Field(星野商店)ウエスデニム手袋内縫Star Field(星野商店)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
熱い物を持つ作業に、指股は豚皮で補強
用途一般作業濃紺サイズフリー全長(cm)28仕様滑り止め無材質綿・ポリエステル・その他+豚皮入数(双)1中指長(cm)10手の平幅(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) 帝健グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様)帝健
22,980税込25,278
1双
当日出荷
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。 ●ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。 ●芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。 ●両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。
全長(cm)35耐熱温度(℃)1000(短時間のみ)材質表層/テクノーラ25%、セラミック75%、織物、スチール入、中層/テクノーラ50%、耐炎繊維50%、フェルト、内層/綿タイプ2本指入数(双)1
ゼテックスプラス ダブルパームミットン ニューテックス・インダストリー社ゼテックスプラス ダブルパームミットンニューテックス・インダストリー社(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1双
当日出荷
ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。 優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。 ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5ベージュ/うす茶入数(双)1機能耐摩耗性手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16
耐熱、防火手袋特集
おすすめ人気ランキング
耐熱・防火手袋