絞り込み
耐熱温度(℃)
- 200
- 0~200(1)
- 100(1)
- 120(8)
- 140(3)
- 150(3)
- 180(2)
- 220(4)
- 232(2)
- 250(7)
- 300(12)
- 350(6)
- 370(4)
- 400(7)
- 500(13)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1093(4)
- 1800(1)
- -73~593(1)
- 耐熱温度(℃)をもっと見る
機能
低発塵性(2)
耐久性(3)
耐切創・耐突刺(1)
耐油(1)
耐熱(8)
耐薬品(1)
防水・撥水(2)
サイズ
- L(9)
- LL(3)
- M(1)
- S(1)
- その他(2)
- フリー(10)
全長(cm)
- 23.5~24.5(1)
- 26(3)
- 27(3)
- 28(4)
- 30(2)
- 33(1)
- 35(3)
- 35.6(1)
- 36(1)
- 40(6)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(3)
色
グレー(3)
シルバー(5)
ブラック(1)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(4)
入数
- 1(17)
1
ブランド
- EBM(江部松商事)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(5)
- アズワン(3)
- アンセル(2)
- エスコ(1)
- ケニス(1)
- ダイヤゴム(2)
- テクノーラ(1)
- マックス[手袋](2)
- ミドリ安全(2)
- 丸和ケミカル(1)
- 広瀬又一(1)
EBM(江部松商事)・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・アズワン・アンセル・エスコ・ケニス・ダイヤゴム・テクノーラ・マックス[手袋]・ミドリ安全・丸和ケミカル・広瀬又一
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
120(8)
200
220(4)
250(7)
300(12)
350(6)
370(4)
400(7)
500(13)
1093(4)
耐熱温度(℃)をもっと見る

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 ダイローブH200
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)色白規格CEマーキング入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃材質(裏)化繊耐熱温度(℃)200
シリコン製耐熱手袋 FH100
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981双当日出荷異物混入対策に配慮した青色です。用途食品工場厚さ(mm)0.8色ブルー入数(双)1全長(cm)27.0材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革耐熱温度(℃)200材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズL質量(g)248入数(双)1機能遮熱・耐熱全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)200/11秒手のひらまわり(cm)29
耐熱手袋 ダイローブH200-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95色白サイズL入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)55中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル¥2,898税込¥3,1881双当日出荷JIS T 8116適合品です。200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2色グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用トラスコ品番773-5081材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズフリー質量(g)390入数(双)1全長(cm)60中指長(cm)10耐熱温度(℃)200/11秒手のひらまわり(cm)29
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1双当日出荷材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革厚さ(mm)3.3色シルバー入数(双)1中指長(cm)10耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)29
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1双当日出荷断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。 革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。 難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバー入数(双)1中指長(cm)-耐熱温度(℃)200/11秒手のひらまわり(cm)33
ゴム引き安全作業手袋
テクノーラ¥2,698税込¥2,9681組翌々日出荷全長(mm)260色黒混率(%)テクノーラ100、合成ゴム引き中指長(cm)8.2耐熱温度(℃)200(合成ゴム部150)手のひらまわり(cm)約21![クリーン用200℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852157-210906-02.jpg)
クリーン用200℃対応耐熱手袋
マックス[手袋]¥9,998~税込¥10,998~1双当日出荷から5日以内出荷手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業サイズフリー入数(双)1中指長(cm)8.5
テクノーラ 超高密度作業用手袋
EBM(江部松商事)¥3,500税込¥3,8501双翌々日出荷抜群の耐切創性・耐久性。超高強力繊維から作られているので、耐カット性・耐刺傷性に優れており、耐久性に富んでおります。耐薬品性が強い。酸やアルカリおよび有機溶剤に対して優れた耐薬品性を示します。次亜塩素酸ソーダのような漂白剤に対しても耐久性に優れており、素材を長時間清潔な状態に保たせることができます。優れたフィット性。有機繊維ですからフィット性に優れており金属やガラスのように着用感を損なうことはありません。溶融やドリップはしません。接炎しても延焼せず溶融して肌に付着することもなく着用者を火傷事故から守ります。また、難燃効果だけでなく高い遮熱性を示します。材質テクノーラ100%超高密度全長(cm)26中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)約23EBM品番8143400![遮熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852123-210906-02.jpg)
遮熱手袋
マックス[手袋]¥12,980~税込¥14,278~1双当日出荷から4日以内出荷PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業現場入数(双)1中指長(cm)9.5材質(裏)綿100%材質(表)ケブラー[[R下]]繊維手のひらまわり(cm)29
耐熱手袋 T200
SHOWA(ショーワグローブ)¥8,998税込¥9,8981双当日出荷耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地で補強しています。用途電気電子部品製造業。研究・開発施設。TGK品番0404-87-18-11トラスコ品番434-3280材質全体:ポリエステル・ポリウレタンラミネート 手のひら・親指:トワロンニット色ホワイトサイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)28中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋(セミアルミブレンド)
アズワン(1件のレビュー)¥15,048税込¥16,5531双当日出荷熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。仕様セミアルミナイズド材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R)入数(双)1機能耐熱・耐久性全長(cm)約36中指長(cm)約9.5耐熱温度(℃)(素材)200手の平幅(cm)約14アズワン品番8-5048-02
耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー
丸和ケミカル¥5,998税込¥6,5981双3日以内出荷耐熱性に優れたシリコンゴムを使用したフルコーティング手袋です。厚みのわりに柔らかく、指が動かしやすいです。フルコーティングのため、防水性に優れています。滑らかで汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。裏地は保温性の高いアクリルパイル生地であたたかく、シリコンゴムは耐低温性にも優れるため、冷凍倉庫等の作業にも向きます。脱着しやすいように手首に向け少し広がる形状に設計しています。両手首端にループ付きで吊り下げて保管することができます。本品の耐熱温度は200℃/15秒です。用途高温のものを取り扱う作業に。冷凍倉庫での作業に。トラスコ品番710-0586材質部:シリコンゴム、インナー:ポリエチレン、アクリル厚さ(mm)3色グレーサイズフリー全長(cm)28中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)22
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)片手売り
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズフリー質量(g)124入数(双)1全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)29
耐熱手袋(防水タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥18,500税込¥20,3501双当日出荷熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐薬品全長(cm)30±2中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)200手の平幅(cm)約10材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)アズワン品番1-7432-01
耐熱手袋(ケブラーブレンド)
アズワン¥24,057税込¥26,4631双翌々日出荷熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。仕様ケブラーブレンド材質FR-1602/ケブラー(R)、FR-1802/手の甲:アルミナイズドケブラー(R)・手の平:ケブラー(R)入数(双)1機能耐熱・耐久性耐熱温度(℃)約200アズワン品番8-5048-01
超低温用手袋
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1双(1双)16日以内出荷LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。耐熱温度(℃)-196~200(素材)入数1双
高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781双当日出荷耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。トラスコ品番858-5850材質天然ゴム厚さ(mm)2.95色ホワイトサイズL質量(g)270入数(双)1全長(cm)27中指長(cm)7.6耐熱温度(℃)200/15秒手のひらまわり(cm)26![[遮熱]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637737-170413-02.jpg)
[遮熱]手袋
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。アラミド繊維とは、芳香族ポリアミドの合成繊維で、耐熱性・引っ張り強度・弾力性に優れています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。エスコ品番EA353AB-29長さ(mm)【中指】100厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)261全長(cm)約40耐熱温度(℃)約200(目安)材質(手袋)【表】ノーメックス(アルミコーティング加工)、【中】アラミド繊維混合フェルト、【裏】綿手のひらまわり(cm)27.5














![クリーン用200℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852157-210906-02.jpg)

![遮熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852123-210906-02.jpg)









![[遮熱]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637737-170413-02.jpg)