絞り込み
耐熱温度(℃)
- 350
- 120(8)
- 140(3)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(25)
- 220(5)
- 232(2)
- 250(8)
- 260(3)
- 300(15)
- 370(4)
- 400(7)
- 450(2)
- 500(17)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1093(4)
- 1095(4)
- -73~593(1)
- 耐熱温度(℃)をもっと見る
機能
耐切創・耐突刺(2)
耐熱(5)
サイズ
- LL(1)
- フリー(2)
全長(cm)
- 26(3)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
色
イエロー(1)
ベージュ(1)
入数
- 1(6)
1
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(3)
- アンセル(1)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- 富士商(2)
モノタロウ・アズワン・アンセル・プロフィスト21(王子ゴム)・富士商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
120(8)
200(25)
220(5)
250(8)
300(15)
350
400(7)
500(17)
1093(4)
1095(4)
耐熱温度(℃)をもっと見る

耐熱グローブ
(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維色キナリサイズフリー入数(双)1機能耐切創全長(cm)約26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)手の平幅(cm)約11ゲージ数7販売区分業務用
耐熱グローブ
富士商(17件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1機能耐熱全長(cm)26中指長(cm)約8.5耐熱温度(℃)(素材)350手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
HR-350 耐熱テブクロー
プロフィスト21(王子ゴム)(6件のレビュー)¥779税込¥8571枚当日出荷耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています材質綿100%入数(枚)1全長(cm)26.5中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)350手の平幅(cm)12.0左右区別左右兼用
耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113
アンセル¥6,498税込¥7,1481双当日出荷JIS T 8116適合品です。高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー厚さ(mm)4.47色イエローサイズLL質量(g)310規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X機能耐熱全長(cm)33中指長(cm)9.4耐熱温度(℃)素材:350/18秒手のひらまわり(cm)25.6ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋(アルミ/革)
アズワン¥9,900税込¥10,8901双当日出荷材質手の甲/アルミカーボンケブラー(R)、手の平/皮入数(双)1機能耐熱中指長(cm)9耐熱温度(℃)(素材)350手の平幅(cm)14
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3
アズワン¥13,400税込¥14,7401双当日出荷EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。材質表地/アラミド、裏地/コットン全長(mm)380規格機械的物性強度:4X44E(EN388・2016)、耐熱:434X4X(EN407・2004)入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)アズワン品番4-1946-01耐切創性XE(EN388・2016)
耐熱グローブ(1双)
富士商¥3,598税込¥3,9581枚8日以内出荷鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプなので、作業が確実で安全です。左右兼用のフリーサイズ。NOMEX-レーシングスーツ・消防服などに使用される耐熱素材、KEVLAR-防弾チョッキ・車のクラッチなどで知られる耐熱・耐久性に優れた繊維素材。材質外側:ノーメックス70%・ケブラー30%、内側:コットン100%全長(mm)260コード941000020耐熱温度(℃)約350