絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- 東亜DKK(156)
- HORIBA(堀場製作所)(138)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
- オーハウス(24)
- カスタム(21)
- セムコーポレーション(20)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- アズワン(14)
- 佐藤計量器製作所(14)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ナリカ(8)
- マザーツール(7)
- 横河電機(7)
- Eutech(ユーテック)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
- 堀場製作所(6)
- ブランドをもっと見る

セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽用途懸濁液や水溶液のpH測定仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B種類(ガラス膜)Uシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部オープンジャンクションケーブル固定ケーブルシャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル電極(内部)ARGENTHALアズワン品番1-5101-04
セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
pHメータ(Seven)用pH電極
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥76,980~税込¥84,678~1個23日以内出荷から33日以内出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
ISMセンサー InLab731-ISM-2m
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781本50日以内出荷仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
ISMセンサー InLab731-ISM
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥93,980税込¥103,3781本46日以内出荷仕様●セルタイプ:4極式測定範囲0.01~1000mS/cmシャフト径(Φmm)12温度範囲(℃)0~100測定項目導電率ケーブル1.2mシャフト長さ(mm)120コネクタMini-DIN材質(シャフト)エポシキセル定数0.57cm-1
pHメーター S2-Meter
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980税込¥109,9781台46日以内出荷Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間質量(g)270タイプ本体キット外形寸法(mm)222×70×35電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5ORPmV,rel.mVディスプレイセグメントLCD温度分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01/0.1