絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)(3)
  • ADGET(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • BLUE WIDE(1)
  • EPSON(5)
  • EZCast(1)
  • IPEVO(3)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • MAXZEN(3)
  • popIn(1)
  • ダイアモンドヘッド(1)
  • プリンストン(2)
  • ヴォルフビジョン(1)
  • 高橋国際商事(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

データプロジェクター :「android」の検索結果

プロジェクターは、スクリーンに映像を表示するための装置です。画像を拡大し、大きなスクリーンへ投影することができます。主に企業の会議室などで、大勢の前に鮮明な情報を提示するための必需品です。会議室に合った適切な大きさで、遠くからでも分かりやすく映像を映し出すことが可能。プロジェクターを使用する際は、本体以外にも、拡散性のある白い生地のスクリーンや、高さや角度を調節できるプロジェクター台なども必要になります。
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Android TV端末   ELPAP12 EPSON

    Android TV端末 ELPAP12

    EPSON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ)  EH-TW6250 EPSON

    ホームプロジェクター Android TV端末同梱 dreamio(ドリーミオ) EH-TW6250

    EPSON
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    3LCD方式による色鮮やかで美しい4K(注1)高画質 エプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより、高精細な4K相当の高画質を実現。色再現性の高い3LCDと2,800lm(ルーメン)の明るさで、部屋の照明を落とさずに細部まで鮮明に映し出された映像をお楽しみいただけます。 3LCD方式による色鮮やかで美しい4K高画質 充実した補正機能で誰でも簡単に使える タテ自動台形補正、ヨコスライダー補正を搭載。ぱっと置いて画面を見ながら直感的に操作できるので誰でもかんたんに設置できます。 充実した補正機能で誰でも簡単に使える 色々な機器とつないで簡単に大画面が楽しめる 同梱のエプソン製メディアストリーミング端末とBluetooth(R)スピーカーを組み合わせれば簡単にホームシアターを実現できます。また、20ms以下と低遅延なため、ゲームなども快適に楽しめます。
    付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末用リモコン(電池付)/Android TV(TM)端末/かんたんスタートガイド/仮保証書質量(kg)約4.1サイズスクリーン:40型~500型電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz消費電力(W)(明るさ切替「高」、スタンバイ時) 316/0.3方式3LCD方式レンズ投写:1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.77 f:18.2-29.2mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:333×275×123騒音値(dB)28(最小)光源200W UHEランプコントラスト比35000:1液晶パネル0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)解像度4K色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)保証期間1年接続端子HDMI(R)1(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統 USBコネクター(Mini-B)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):2800(最大)、カラー(カラーの明るさ):2800(最大)画素数1920×1080×3対応解像度入力(最大):4K動作温度範囲(℃)5~35(湿度20~80%、非結露)標高2287~3048mで使用する場合は5~30
  • EZCast Pro 2 EZCast

    EZCast Pro 2

    EZCast
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ミラーリング・プレゼン機器。小型のスティックタイプのボディで、iOS、Android、Windows、Macからの接続に対応。HDMI端子を装備するテレビやプロジェクターに本体を接続することで、スマートフォンやタブレット、パソコンの画面をWi-Fi経由でテレビなどに表示できるようになる。AirPlay、Miracastに対応している。さらに一つのPC画面を同時に複数のTVにミラーリング投影が可能となりました。
  • ワイヤレスプレゼンテーションPRO プリンストン

    ワイヤレスプレゼンテーションPRO

    プリンストン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
    質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
  • ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/モバイルモデル

    EPSON
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.59液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカー○アズワン品番65-0402-62明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
  • ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/モバイルモデル

    EPSON
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.61動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカー○アズワン品番64-8163-28明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
  • スマートTV機能搭載LEDプロジェクター ダイアモンドヘッド

    スマートTV機能搭載LEDプロジェクター

    ダイアモンドヘッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    スマートテレビ機能を搭載したLEDプロジェクターです。30~180インチの迫力ある映像を手軽に楽しめるプロジェクターとしてだけでなく、Google Playストア内の様々なアプリケーションを安心安全にお楽しみいただけます。本機搭載のandroid TV OSは"Chromecast(正規版)"と同等のシステム&ハードウェアです。"Chromecast built-inデバイス"としてGoogleから"Playプロテクト認定"されております。
    付属品本体、レンズカバー(本体に付属)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、電源接続コード、AV接続コード、簡易三脚スタンド、スマートテレビ初期設定マニュアル、取扱説明書、製品保証書質量(kg)0.75サイズ投影:30~180インチ(推奨投影距離1~5m)備考【スマートテレビ利用について】スマートテレビのご利用にはGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでないお客様は最初にお客様ご自身でGoogleへ自身のアカウント情報の作成・登録作業が必要です。電源(V)AC100-240 50/60Hz規格【スマートTV】ボードNo:AK-STICKHD001、無線LAN規格:Wi-Fi(2.4G/5G) IEEE802.11 b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン 5.0、システムOS:android TV OS ver.11※外部機器キャスト:Chromecast接続対応※Google Playプロテクト認定消費電力(W)約56光源LEDズーム手動調整解像度内蔵液晶:1080p(1920×1080サポート)寿命約30000時間入力端子電源入力、HDMI、AV(RCA)、USB2.0(メディアプレーヤーソフト用)スピーカースピーカー3W×1フォーカス手動調整明るさ150 ANSI (7700lm)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×125×78アスペクト比16:9 / 4:3
  • DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
    付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約3.0消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源245Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比10000:1(最大)ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1920×1080輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数1080p(1920×1080)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
  • Cynap Pure mini ヴォルフビジョン

    Cynap Pure mini

    ヴォルフビジョン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    WindowPCやiPhone、iPad、Macbook、AndroidデバイスやChromebookなど、様々なデバイスに対応するワイヤレスミラーリング製品。手のひらに収まる小さな筐体ながら、パワフルなプロAV機器です。各OSの標準のミラーリング規格を使用する為、アプリのインストールやUSBドングルは必要ありません。最大4台まで同時接続可能で、分割表示による資料の対比や映像切り替えの操作も簡単。
  • モバイルプロジェクター Bluemake  BW-MN350 高橋国際商事

    モバイルプロジェクター Bluemake BW-MN350

    高橋国際商事
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Android TV搭載。2.5Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
    仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・USB充電アダプター・USB-C充電ケーブル・Mini HDMI to HDMI 変換アダプター・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.5出力(W)内蔵スピーカー:2.5電源DC12V 1.67A消費電力20W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2000mAh充電時間約2時間解像度640×360騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ20~50インチOSAndroid 9.0明るさ350ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0対応解像度1920×1080アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM32G
  • プロジェクター MAXZEN

    プロジェクター

    MAXZEN
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    ★ 連続再生時間。コードレス 約2時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置。キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
  • モバイルプロジェクター BLUEWIDE  BW-M700 高橋国際商事

    モバイルプロジェクター BLUEWIDE BW-M700

    高橋国際商事
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
    仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.9出力(W)内蔵スピーカー:3電源DC19V 3.78A消費電力45W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh充電時間約2時間最大解像度1920×1080騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ30~100インチOSAndroid 9.0明るさ700ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM16G
  • プロジェクター MAXZEN

    プロジェクター

    MAXZEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    ★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
  • プロジェクター MAXZEN

    プロジェクター

    MAXZEN
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    ★ 連続再生時間。コードレス 約1.5時間。AC接続時 約8時間。コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!。自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!。締め切ったブラインドカーテン。家にロールカーテンを設置。キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影。★ おすすめアプリ搭載済み。Wi-Fiに接続してすぐに楽しめる。Youtube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!。★ Android11搭載。その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応。スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPad。Android。※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能。プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属。★ 大画面で地デジや録画も楽しめる。付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影。10インチ~100インチまで対応。★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
  • DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    8日以内出荷
    Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
    付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約2.7消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1280×800輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
  • 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン

    【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス

    プリンストン
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    当日出荷
    仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
  • ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル

    EPSON
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    8日以内出荷
    充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
  • Nebula Capsule 3 Anker(アンカー)

    Nebula Capsule 3

    Anker(アンカー)
    ¥81,809税込¥89,990
    1個
    当日出荷
    大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
    仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
  • 超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン 高橋国際商事

    超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン

    高橋国際商事
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
    仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
  • 超短焦点プロジェクター BLUE WIDE

    超短焦点プロジェクター

    BLUE WIDE
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2色シルバー消費電力(W)45最大解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用、ビジネス用入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1設置方式置き型バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500OSandroid9.0Bluetooth可Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac投影方式DLP出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
  • DLPプロジェクター (4K UHD(3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証) Acer(エイサー)

    DLPプロジェクター (4K UHD(3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証)

    Acer(エイサー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    付属品HAKO mini Android TVボックス、HAKO mini Android TVボックス リモコン、HAKO mini Android TVボックス USBケーブル、HAKO mini Android TVボックス HDMIケーブル、電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応質量(kg)約3.1寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V、50/60Hz倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)光源ランプ:250Wランプコントラスト比10000:1(最大)ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD解像度3840×2160(4K UHD)輝度(ANSI lm)4000(標準)、2600(ECOモード)主な用途学校/ビジネス色再現性約10億7000万色保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)走査周波数(水平)15k~135kHz走査周波数(垂直)24~240Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2設置方式置き型スピーカー10Wスピーカー×1LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード、ExtremeECO機能)、Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、24時間の連続投写可能端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数4KUHD(3840×2160)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)投影方式単板DLP(R)方式
  • IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX IPEVO

    IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX

    IPEVO
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    VZ-X ワイヤレス、HDMI、USB書画カメラ
    セット内容VZ-X、USBケーブル (4.90ft/150cm)色青質量(g)1.17保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、Chromebook、iPad/iPhone(Wi-Fiモードのみ)、Androidタブレット/Androidスマートフォン(Wi-Fiモードのみ)、第4世代以上のApple TV(Wi-Fiモードのみ)と互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素、完全なオートフォーカスレンズ、高解像度-最大3264×2448(USBモード)および最大1920×1080(HDMIまたはWi-Fiモード)、最大30 fpsのライブビデオキャプチャ(フルHD解像度)モデルCDVH-04IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時) 11.6×10.8×32.2出力接続方式Wi-Fi、HDMI、およびUSB
  • Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス) popIn

    Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス)

    popIn
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。
    材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル質量(kg)4.9定格電圧(V)100-110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)160定格寿命(時間)30000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476光源RGBB LED角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度メモリー2GB色温度(K)2700~6500、無段階調色解像度FHD主な用途家庭用使用CPUT950X2設置方式天井引掛スピーカー実用最大出力:8W+8W動作温度(℃)5~35光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光OSAndroid 9.0明るさ(Lm)900 ANSIRoHS指令(10物質対応)対応表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMDBluetooth5.0演色指数(Ra)80投影方式単板DLPTM方式ストレージ32GB適用畳数~8畳無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
  • インタープロ ミニ/interPro mini JMACS(日本電線工業)

    インタープロ ミニ/interPro mini

    JMACS(日本電線工業)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    6日以内出荷
    軽量・コンパクトで設定も簡単、お手持ちのプロジェクター映像や液晶テレビがインタラクティブ・ツールに。 パソコンにUSB接続して画面の前に置き、簡単な設定をするだけ 会議や学習をしながら画面に電子ペンで直接書き込める 書き込んだ内容はそのままPCに保存 パワーポイントやOfficeのタッチ機能に対応 ホワイトボードアプリ付
    対応OSWindows7/8/10、Mac OS 10.10~10.14、android6.0~対応インチサイズ40~100インチまでの画面に対応操作方式電子ペン使用
  • BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター 高橋国際商事

    BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター

    高橋国際商事
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    Wi-Fi接続で様々な動画アプリの視聴ができるOS搭載プロジェクターです。最大120インチの大画面、180°角度調整ができるから壁でも天井でもどこでもスクリーンになります。手軽に持ち運びできる軽量コンパクトサイズ。リモコン付属でアプリ切替も簡単です。
    付属品リモコン(動作確認用単4×2付属)、L型HDMIケーブル、ACアダプター、クリーニングキット、取扱説明書仕様【通信】Wi-Fi:Dual2.4G/5G、Bluetooth:BT5.2、ミラーリング:Tvcasting/MiraCast/DLNA質量(g)約357電源入力:AC100V50/60Hz 1.5Amax 出力1:DC36V0.95A、出力2:DC12V1.0A 消費電力:43W表示解像度:1280×720ピクセル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85.5×164×10入力信号対応(HDMI・USB):1920×1080ピクセルメモリー対応芸部:USBメモリー(1TB迄/FAT32)コントラスト比1500:1投影サイズ(対角)40-120インチスピーカー3W(モノラル)対応フォーマット動画:MVC,MPEG-1/2/4,VC-1,AVS+,MPEG,AV1,VP9,H.264,H.265-10 音声:MP3,OGG,FLAC,APE端子搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子OSAndroid13、プロセッサ:Amlogic T950D4、GPU:Mali G31、RAM:1GB、ストレージ:8GB明るさ(Lm)150ANSI投影距離(m)0.82-2.35
  • Adget Pocket Projector  Moss Green Adget-MOS ADGET

    Adget Pocket Projector Moss Green Adget-MOS

    ADGET
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    「Adget Pocket Projector」は、コンパクトかつ軽量なデザインと多機能なスペックを備えたプロジェクターです。どんな場所でも簡単に設置し、明るく鮮明な映像を楽しむことができます。また、内蔵ストレージやバッテリーの機能により、外部の電源やWi-Fiに依存せずに映像や音声コンテンツを楽しむことができます。さらに、スマートフォンとの連携や画面キャスト機能により、手軽にコンテンツを操作したり、友人や家族と共有することができます。
    仕様推奨投影サイズ:7.5-120インチセット内容プロジェクター本体、説明書、リモコン、電源ケーブル、マグネット式三脚色モスグリーン質量(g)425タイプ投影:長焦点倍率投影:1.2:1適合機器Phone、iPad、Android、Windows、Mac、Blu-ray/DVDプレーヤー(レコーダー)、ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5等)、USBメモリ、ストリーミングデバイス(Fire TV Stick、Chromecast、Chromecast with Google TV、Apple TV等)機能HDR:〇光源LEDバッテリー4500mAhメモリー容量1GB解像度入力対応:(推奨)1080pまで、854×480ランプ寿命平均30000時間入力端子DC×1、USB2.0×1、USB Type-C(映像入力可)×1、HDMI2.1×1騒音レベル(dB(A))28以下スピーカー3W×2モード投影:フロント、リア、天吊りフロント、天吊りリアOSAndroid 9.0明るさ220ANSIルーメンBluetooth5.0(AirPods等のワイヤレスイヤホン対応)アスペクト比16:9稼働時間(時間)連続:動画視聴 約2(明るさ:自動、音量:10の場合)(※設定により変動します)、音楽再生 30Wi-Fi2.4GHz/5GHz投影方式DLPストレージ内部:32GB
  • 天井シアター向けモバイルプロジェクター BenQ(ベンキュー)

    天井シアター向けモバイルプロジェクター

    BenQ(ベンキュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    13日以内出荷
    付属品リモコン(電池付き):RCI078、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド:×1、保証書仕様【投写オフセット】1【投写比】1.2【無線投影】AirPlay / Googleキャスト【色域】Rec.709 / カバー率:92%その他【スマートランチャー】Smart Home質量(kg)2.1周波数(Hz)【垂直】23~62電源AC100~240V(50/60Hz)方式【投写】DLP方式消費電力(標準)85W@100~240VAC、(スタンバイ時)0.5W未満、(ネットワークスタンバイ時)2W未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×211.2×191.4レンズF/#=1.9、f=19.65mm周波数【水平】15K~135KHz光源レーザーコントラスト比(FOFO値)100000:1ズーム【倍率】固定解像度1080P(1920×1080) / 【入力対応】VGA(640×480)~4KUHD(3840×2160)色再現性24ビット(1670万色)応答速度22.4ms(1080P60Hz)光源寿命標準:20000時間、エコ30000時間スピーカー4W×2モードカスタム/HDRカスタム/HDRNightShift/HDR鮮やか/HLGカスタム/NightShift/鮮やか/高輝度/シネマ/ゲーム/HDRシネマ/HDRゲーム/HLG動作温度(℃)0~40OSGoogle TV(Android 11)明るさ(Lm)【ANS】500補正機能【台形補正】2D、(自動)縦±20°、横±30°、回転±30°(投写方向による壁からの距離:2M以内):2D、(手動)縦、横&回転±40°BluetoothBluetooth 5.0アプリケーション【プリインストールアプリ】BenQ Projector Assistant/Screen Sharing for iOS/BenQ Notification/BenQ User Dashboard/BenQ Remote Control Updater/VLC作動音(dB)【標準】28【Eco】26アスペクト比16:9Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)オーディオ出力ウーファー:10W チャンバー、3.5mm ミニ端子×1、HDMI ARC・5.1 チャンネル入出力端子HDMI入力:×1、HDMI-1(2.0b/HDCP2.3)/USB Type-A:×1、USB Type A-1(2.0/Power Supply1.0A/Reader/FW Upgrade)/USB Type-C:DisplayPort/PD入力:20V-2.25A~5A/PD出力:5V-2A、9V-2A、12V-1.5A、15V-1.2A/リーダー:×1
  • IPEVO V4K ULTRA 13MP USB書画カメラ V4K/ULTRA IPEVO

    IPEVO V4K ULTRA 13MP USB書画カメラ V4K/ULTRA

    IPEVO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    17日以内出荷
    V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは、超高精細なライブ画像をキャプチャするために設計された最先端のイメージングデバイスです。強力な13メガピクセルカメラを搭載し、3840 x 3104の驚異的な解像度を実現します。ライブプレゼンテーション、モデリング、書籍や雑誌、文書、QRコード、OCRテキストのスキャン、写真のアーカイブなど、どのような視覚的な作業でも、V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは精度と明瞭さを提供する信頼性の高いツールです。
    セット内容V4K ULTRA、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/14.2×8.7 (360×220) [16:9]、14.2×10.6 (360×268) [4:3]色黒質量(g)581電源電力入力:DC 5V / 0.5A (USB-A connector)消費電力:5V / 0.35Aレンズオートフォーカスセンサー1/3.06 CMOSマイクロホン【タイプ】1×全指向性マイク【音声圧縮】PCM【収集範囲】30~70cm【信号対雑音比】64dB(A)【周波数範囲】8K~44.1K最大解像度3840×3104ズーム20倍(Visualizer経由)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。視野深さ(FOV)/DFOV: 77焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】- Windows: Windows 8以降 / 標準UVC 、- MAC: macOS 10.13以降 、- Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン、- Android: バージョン11以降 、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【映像圧縮】MJPG、YUV【最大フレームレート】3840×3104p @15fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト )モデルCDVU-18IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)277×78×48
  • IPEVO VZ-R ULTRA 13MP デュアルモード書画カメラ VZ-R ULTRA 13MP IPEVO

    IPEVO VZ-R ULTRA 13MP デュアルモード書画カメラ VZ-R ULTRA 13MP

    IPEVO
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    17日以内出荷
    IPEVO VZ-R ULTRAは、リアルタイムでの画像共有を容易にするために設計された13MPのデュアルモード書画カメラです。その超高解像度は現代の教室に最適で、大きな資料でも鮮明で詳細な画像をキャプチャします。ポータビリティと安定性を兼ね備えたこの多用途ツールは、追加の機器を必要としません。プラグアンドプレイ接続により、コンピュータを必要とせずにインタラクティブフラットパネル(IFP)、モニター、またはプロジェクターに簡単に接続できます。常に使用可能な状態で、現代の教育者にとって欠かせないツールです。
    セット内容IPEVO VZ-R ULTRA、USB-A to USB-C ケーブル(1.5m)、ベース、ドライバー × 1、ネジ × 4、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/17.9 × 10.1(455 × 256[16:9]、18.9 × 14.4(480 × 366[4:3]質量(kg)1色黒電源電源入力DC 5V / 0.9A (USB - C コネクター)消費電力5V / 0.5A (最大)レンズオートフォーカスセンサー1/3.06″ CMOSマイクロホン【タイプ】全指向性マイク【オーディオ圧縮】PCM【集音範囲】30~70cm【SNR】60 dB【周波数範囲】48K 1ch-16bit PCM機能WDR/なし最大解像度4096 × 3072ズーム1倍 - 4倍(デジタル)、1倍 - 20倍(Visualizer経由)視野深さ(FOV)/DFOV:80焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】Windows : Win 8以上 / Standard UVC 、MAC: macOS 10.13以上、Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン 、Android: Ver.11以上、、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2シャッタースピード1/7.5 - 1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ圧縮】MJPG 、YUV【最大フレームレート】4096×3072 @15fps、3264×2448p @30fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト)モデルCDVH-05IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6 × 10.8 × 30.1、ベース部含まず:7.8 × 4.0 × 29.0出力接続方式USB-C(UVC/UVA)、HDMI

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

データプロジェクター