絞り込み
ブランド
- ワルター
- 住友電工ハードメタル(37)
- タンガロイ(24)
- イスカル(17)
- カーメックス(4)
- ミスターマイスター(3)
- SANDVIK(3)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- サンドビック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ニューストロング販売(1)
- モトユキ(1)
- ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
特価

ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210
ワルター¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途内径倣い旋削加工用。端面旋削加工用。端面溝加工。72.5°倣い加工品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1211
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。用途内径倣い旋削加工用。端面旋削加工用。端面溝加工。50°倣い加工品名Walter Turn 倣い旋削加工システム ボーリングバー
外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...-P
ワルター¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途30°または50°傾斜の倣い加工用。押し方向および引き方向への旋削加工用。品名Walter Turn 倣い旋削加工システム 外径加工用バイト
外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...S-P
ワルター¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途30°または50°傾斜の倣い加工用。押し方向および引き方向への旋削加工用。品名Walter Turn 倣い旋削加工システム 外径加工用バイト適合チップWL17・・
B3234精密ボーリング工具
ワルター¥399,800~税込¥439,780~1個9日以内出荷精密ボーリング工具です。用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80首下長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
B3224 2枚刃ボーリング工具
ワルター¥359,800~税込¥395,780~1個9日以内出荷2枚刃ボーリング工具です。用途穴あけ加工。材質スチールシャンクNCT80RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1210
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。用途内径倣い旋削加工。端面旋削加工。端面溝加工。72.5°倣い加工仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット全長(mm)300適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー 倣い旋削加工システム W1211
ワルター¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷倣い旋削加工における長い工具寿命を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。チップを確実に保持するWLポジロック機構により高い寸法安定性および繰り返し精度。用途内径倣い旋削加工。端面旋削加工。端面溝加工。50°倣い加工仕様ダブル内部クーラント供給、WLフォームフィット全長(mm)300適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応