16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミライハンドホール(ミニ) 未来工業

    ミライハンドホール(ミニ)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質樹脂製安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]
  • マンホール蓋 未来工業

    マンホール蓋

    未来工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • ミライハンドホール継枠 未来工業

    ミライハンドホール継枠

    未来工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • TACレックス 予備管蓋 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 予備管蓋

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    予備管路の防塵防水用に使用します。
  • プラステロック 未来工業

    プラステロック

    未来工業
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    マンホール蓋の開閉行為等のいたずら防止、歩行者のつまずき防止等に使用します。 結束バンド固定なので容易には取り外せません。
    仕様結束バンド付き適合マンホール蓋(把手)
  • 浮上防止プレート (ミライハンドホール用) 未来工業

    浮上防止プレート (ミライハンドホール用)

    未来工業
    3,798税込4,178
    1セット
    翌日出荷
    湿地帯への埋設時でハンドホールの浮上防止に使用します。 穴加工不要!ミライハンドホールの側面リブにボルト・ナットで固定するだけです。※150P、200P・3045Pはタッピンねじで固定するだけです。 アンカー取付穴が設けてあります。
  • 防水用ボルト (マンホール蓋用) 未来工業

    防水用ボルト (マンホール蓋用)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷
    簡易防水型マンホール蓋を防水型にする場合に使用します。 ※マンホール蓋の蓋と枠の間からの水の浸入を防止することができます。 マンホール蓋を土中に施工した後からでも取り付けができます。
    適合MKPB-450セット内容六角袋ナット:M8(M12)×4・シール座金: 呼び8(呼び12)×4・六角ナット:M8(M12)×4・六角ボルト:M8×40(M12×40)×4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])21[214.1]
  • コネクタパッキン 未来工業

    コネクタパッキン

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    付属品(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組
  • ミライハンドホール継枠(丸型) 未来工業

    ミライハンドホール継枠(丸型)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    付属品マンホール蓋(丸型)取付金具仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
  • マンホール蓋(丸型) 未来工業

    マンホール蓋(丸型)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品ゴムパッキン、鎖仕様ハンドホール:MH-450質量(kg)5.2強度T-4破壊強度(kN[kgf])40kN以上
  • 角度調整継枠(丸型) 未来工業

    角度調整継枠(丸型)

    未来工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    付属品マンホール蓋(丸型)取付金具仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
  • ミライハンドホール(丸型)(樹脂製) 未来工業

    ミライハンドホール(丸型)(樹脂製)

    未来工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)仕様マンホール蓋:MKPBR-300質量(kg)10.2強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
  • ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無) 未来工業

    ミライハンドホール 丸型キット品(パイプ無)

    未来工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)仕様マンホール蓋:MKPBR-300適合パイプ塩ビ管(VU300)強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
  • 防水用ボルト(マンホール蓋用) 未来工業

    防水用ボルト(マンホール蓋用)

    未来工業
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    仕様マンホール蓋:MKPB-300、MKPR-300セット内容六角袋ナット(M8)…×4、平座金(呼び8)…×4、パッキン(呼び8)…×4、六角ナット(M8)…×4、六角ボルト(M8×40)…×4
  • 角度調整継枠 未来工業

    角度調整継枠

    未来工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品止水パッキン仕様ミライハンドホール:MH600、MH-6090、MH900マンホール蓋:MKPA-600、MKPB-600、SF-600-2、SF-600-8市販マンホール(mm):最小680×680強度T-8破壊強度(kN[kgf])80kN以上
  • ミライハンドホール(樹脂製) 未来工業

    ミライハンドホール(樹脂製)

    未来工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    付属品ゴムパッキン・マンホール蓋取付金具、鎖取付金具

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドホール