絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(45)
- Strands(31)
- 槌屋ヤック(20)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
- KOITO(小糸製作所)(12)
- 花魁JAPAN(9)
- WAS(ワズ)(4)
- 信和自動車工業(3)
- WAS(3)
- 小林総研(2)
- 市光工業(2)
- 小山製作所(2)
- Fast Elefant(2)
- LightFix(2)
- 竹村商会(2)
- POLARG(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- アイケイケイ(1)
- HELLA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「レンズ色」から絞り込む

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
超流星マーカー 12/24V
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
LED ドームマーカー 24V
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
LEDツインストロボマーカー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
流星マーカー (DC24V)
槌屋ヤック(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガラスレンズのLEDマーカー用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
クイーンスターライトバスマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
流星ポイントマーカーシグマ
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷から3日以内出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。 意匠登録 第1350840号付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約91定格電流(mA)(DC28V時):約35
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
閃光ポイントマーカーシグマ
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。 発光面が大きく存在感抜群です。付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC21~32全光束(Lm)約129定格電流(mA)(DC28V時):約50
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76
LEDマーカーKB45 黄 24V
小林総研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
サイドマーカー
Bragan¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷Bragan製のサイドマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24機能防水本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22
LEDマーカーランプ 2571Y
信和自動車工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
WASロゴ入りサイドマーカー
WAS(ワズ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ユーロカスタムでは定番のリフレクター付きマーカランプの下部に新たにスリットを追加し地面も照らす事が可能となった新型のマーカーランプです。用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
W198 サイドマーカー
WAS(ワズ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シンプルで洗練されたデザインとゆったりとした角の丸さが北欧らしさを感じさせるユーロカスタム定番のマーカーランプです。 楕円形のラインに縁が光ります。用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
LEDマーカーランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。光源LED光色イエローLED使用数(個)4
LEDサイドマーカー
KOITO(小糸製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。用途アクセサリーランプ専用付属品取付ボルト仕様防水・防錆・防振構造消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
LED6 ウルトラフラットマーカー 12V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。寸法(mm)32×97×13電球の種類LED
LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷配線方法によって点灯と点滅が選べます。寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
WASボタンマーカー
WAS(ワズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
LEDサイドマーカーランプ 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM