絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(12)
- 3価ユニクロ(5)
- その他(6)
- つや消し黒(6)
- アロック(6)
- カラー(15)
- クロメート(4)
- クローム(5)
- ステンコート(5)
- ニッケル(16)
- パシペート(4)
- ユニクロ(15)
- ラスパート(4)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(10)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
- 表面処理をもっと見る
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(32)
- 0.45(56山)(37)
- 0.5(127)
- 0.6(33)
- 0.7(36山)(204)
- 0.75(3)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(164)
- 1(128)
- 1.25(82)
- 1.5(14)
- 1.75(8)
- 45(2)
- その他(2)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・45・その他
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・八幡ねじ・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む

ステン コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(22本)ほか当日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コネジセット トラス
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(12本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄頭部形状トラス仕上ユニクロメッキ
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥94~税込¥103~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)
大阪魂(7件のレビュー)¥799税込¥8791パック(120個)当日出荷材質ステンレス(SUSXM7)長さ(mm)10十字穴番号# 2ねじピッチ0.7ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(21個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(120個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(180個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
トルネードトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。材質SUS410ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6ねじの呼びM4
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(1000個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
(+)トラス小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理アロック頭部形状トラス穴の形状十字穴