絞り込み
ねじの呼び
- M3(158)
長さ(mm)
- 3(43)
- 4(85)
- 5(100)
- 6(118)
- 7(44)
- 8(119)
- 10(120)
- 12(112)
- 14(48)
- 15(97)
- 16(83)
- 18(50)
- 20(92)
- 22(32)
- 25(92)
- 30(77)
- 35(39)
- 40(52)
- 45(35)
- 50(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(13)
- SUS316L(3)
- SUS430(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(2)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(27)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(2)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(11)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(50)
- SWCH(2)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(4)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- つや消し黒(4)
- アロック(5)
- カラー(3)
- クロメート(4)
- クローム(4)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(3)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(12)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(14)

六角穴(4)

十字穴(60)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.3(1)
- 0.31(80山)(6)
- 0.35(72山)(13)
- 0.4(37)
- 0.45(56山)(1)
- 0.6(8)
- 0.7(36山)(3)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(2)
- 0.9(28山)(5)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(7)
頭部形状

なべ(80)

丸皿(1)
なべ・丸皿
ねじ穴寸法
- No.2(100)
- T10(19)
No.2・T10
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- TRUSCO(9)
- エスコ(2)
- ケミカルスクリュー(4)
- コクゴ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(11)
- 大阪魂(121)
- 廣杉計器(22)
NBK(鍋屋バイテック会社)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・エスコ・ケミカルスクリュー・コクゴ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
商品レビュー
- 以上(16)
- 以上(16)
- 以上(16)
- 以上(17)
価格
- 1,500円以下(57)
- 1,500-10,000円(100)
- 10,000-50,000円(68)
- 50,000-100,000円(11)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(158)

ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(190個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥130~税込¥143~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ
八幡ねじ¥146~税込¥161~1パック(6個)当日出荷から3日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(214個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(300個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
ステンレス 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥269~税込¥296~1本当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(2200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(50本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
チタン +なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(6個)当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼番号【十字穴】2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031個当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/ブルー)(パック品)
大阪魂¥759税込¥8351パック(20個)当日出荷材質ポリカーボネート長さ(mm)8色ブルーねじピッチ0.5頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/レッド)(パック品)
大阪魂¥759税込¥8351パック(20個)当日出荷材質ポリカーボネート長さ(mm)8色レッドねじピッチ0.5頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート/グリーン)(パック品)
大阪魂¥609税込¥6701パック(20個)当日出荷材質ポリカーボネート長さ(mm)8色グリーンねじピッチ0.5頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥136~税込¥150~1パック(6個)翌々日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥639~税込¥703~1袋(50本)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥275税込¥3031袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25色透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)
エスコ¥295税込¥3251袋(20本)翌日出荷材質ナイロンピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5頭径D(Φmm)5.25頭部高さ(mm)2.5入数20個有効ねじ長さB(mm)12