絞り込み
ねじの呼び
- M4(24)
- M5(26)
- M6(48)
- M8(51)
- M10(28)
- M12(13)
長さ(mm)
- 40
- 6(46)
- 8(50)
- 10(83)
- 12(84)
- 14(53)
- 15(91)
- 16(99)
- 18(51)
- 20(104)
- 22(45)
- 25(92)
- 30(89)
- 35(80)
- 45(78)
- 50(79)
- 55(43)
- 60(40)
- 65(41)
- 70(40)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUSXM7(2)
- 鉄(41)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(8)
- カラー(1)
- クロメート(8)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(7)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- その他(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(24)
- 0.8(26)
- 1(42)
- 1.25(55)
- 1.5(24)
- 1.75(10)
頭部形状
六角アプセット(49)
六角アプセット
取付穴形状
十字穴(24)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(34)
- No.3(47)
- No.4(16)
No.2・No.3・No.4
ブランド
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(82)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(24)
M5(26)
M6(48)
M8(51)
M10(28)
M12(13)

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥259税込¥2851パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(80個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(150個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状小形六角アプセット
グリーンB19+アプセットコ(ユニクロ
大阪魂¥8,867税込¥9,7541袋(50個)5日以内出荷長さ(mm)40十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら