絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
「ねじの呼び」から絞り込む

POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥429~税込¥472~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥18,710~税込¥20,581~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥47,650~税込¥52,415~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ステン PEMパネルファスナーPFC2
大阪魂¥1,425~税込¥1,568~1個翌々日出荷寸法H(mm)2.08寸法A(mm)1.53寸法P(mm)0寸法T2(mm)13.72寸法G(mm)7.9最小板厚(mm)1.53
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥23,470~税込¥25,817~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱)
ボーセイ¥80,980~税込¥89,078~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス寸法H(mm)1.45最小板厚(mm)(最小)1.5
”カレイプレススペーサー”(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)8日以内出荷専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。トラスコ品番159-6226材質スチール全長(mm)5種類カレイプレススペーサーねじピッチ(mm)0.5対辺(mm)6ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550~税込¥65,505~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥38,130~税込¥41,943~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥52,410~税込¥57,651~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥71,460~税込¥78,606~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550~税込¥65,505~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ニッケル PEMパネルファスナーPF32
大阪魂¥1,229税込¥1,3521個翌々日出荷この商品はニッケル鍍金です。寸法H(mm)5.26下穴径(Φmm)6.4寸法A(mm)1.48寸法D(mm)7.37寸法E(mm)11.89寸法C(mm)6.38寸法T1(mm)8.38寸法T2(mm)15.24寸法G(mm)7.62ねじの呼びM4×0.7最小板厚(mm)1.5
クロPEMパネルファスナーPF11
大阪魂¥1,460税込¥1,6061個翌々日出荷下穴径(Φmm)7.92寸法A(mm)0.92寸法D(mm)8.38寸法E(mm)13.06寸法C(mm)7.9寸法P(mm)3.05寸法T1(mm)11.43寸法T2(mm)16.26寸法G(mm)8.89適合ドライバー#2ねじの呼びM5×0.8最小板厚(mm)0.92
ニッケル セルクレストファスナー
大阪魂¥700~税込¥770~1個翌々日出荷セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥35,380~税込¥38,918~1箱(500本)ほか4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥35,380~税込¥38,918~1箱(500本)ほか4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥22,280~税込¥24,508~1箱(500本)ほか4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥22,280~税込¥24,508~1箱(500本)ほか4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥27,050~税込¥29,755~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥34,190~税込¥37,609~1箱(1000本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ボーセイ¥45,980~税込¥50,578~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1.5
ボブスペーサーBF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ボーセイ¥49,980~税込¥54,978~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥33,980~税込¥37,378~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)1
『クリンチングファスナー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングスペーサー
- クリンチングスタッド