絞り込み
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
外径(Φmm)
材質
アルミ・ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
17・22・25・30・35・38・40・50・55・60・70
ねじ長さ(mm)
14・20・25・29・30・32・35・38・40・45・48・50・60
表面処理
3価ホワイト・その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
フィッシャージャパン・エスコ・若井産業・サンコーテクノ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大阪魂・アックスブレーン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WAKI(和気産業)・OHSATO(大里)・ユニカ・カール・TRUSCO・SK(新潟精機)・峰岸・JEFCOM(ジェフコム)・日本パワーファスニング・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKプラグ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    NKプラグ(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • エヌピープラグ NASタイプ ユニカ

    エヌピープラグ NASタイプ

    ユニカ
    999税込1,099
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
    用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
  • プラスチックアンカー エスコ

    プラスチックアンカー

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    翌日出荷
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネイルプラグ エスコ

    ネイルプラグ

    エスコ
    2,130税込2,343
    1箱(100本)
    翌日出荷
    入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
    材質ポリアミド下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35適合材コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロック
  • ターボアンカー (ALC用) エスコ

    ターボアンカー (ALC用)

    エスコ
    7,050税込7,755
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
  • スタープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
  • SUSオールプラグ 大阪魂

    SUSオールプラグ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS
  • HITプラグ 大阪魂

    HITプラグ

    大阪魂
    5,880税込6,468
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法d(mm)6埋め込み深さ(mm)30引張荷重(kN[kgf])2.4穿孔深さ(mm)30
  • ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,998税込2,198
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCプラグ 5Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    PCプラグ 5Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    189税込208
    1パック(2個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズです。
  • ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグデュオパワー

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1箱(50本)
    当日出荷
    母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
    用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOVターンプラグ 尾崎亀商店

    KOVターンプラグ

    尾崎亀商店
    849税込934
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。
    用途アングル・金物の固定材質スチール全長(mm)35ドリル径(Φmm)5~5.5ねじ径(Φmm)3.5プラグ径(Φmm)5
  • 8x40mm スクリュープラグ(100個) エスコ

    8x40mm スクリュープラグ(100個)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質ナイロン6適合ねじ(mm)5.1~5.8プラグ(mm)Φ8×40入数100
  • 7x35mm スクリュープラグ(110個) エスコ

    7x35mm スクリュープラグ(110個)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1パック(110個)
    翌日出荷
    材質ナイロン6適合ねじ(mm)4.1~5.1プラグ(mm)Φ7×35入数110
  • 6x30mm スクリュープラグ(130個) エスコ

    6x30mm スクリュープラグ(130個)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1パック(130個)
    翌日出荷
    材質ナイロン6適合ねじ(mm)3.5~4.8プラグ(mm)Φ6×30入数130
  • 12x50mm スクリュープラグ(30個) エスコ

    12x50mm スクリュープラグ(30個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(30個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:12適合ねじ(mm)8.0~9.5プラグ(mm)Φ12×50入数30
  • 10x63mm スクリュープラグ(50個) エスコ

    10x63mm スクリュープラグ(50個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(50個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×63入数50
  • 10x50mm スクリュープラグ(60個) エスコ

    10x50mm スクリュープラグ(60個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(60個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×50入数60
  • 10x38mm スクリュープラグ(80個) エスコ

    10x38mm スクリュープラグ(80個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(80個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:10適合ねじ(mm)6.2~6.8プラグ(mm)Φ10×38入数80
  • 8x38mm スクリュープラグ(100個) エスコ

    8x38mm スクリュープラグ(100個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×38入数100
  • 8x25mm スクリュープラグ(100個) エスコ

    8x25mm スクリュープラグ(100個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:8適合ねじ(mm)5.8プラグ(mm)Φ8×25入数100
  • 7x38mm スクリュープラグ(120個) エスコ

    7x38mm スクリュープラグ(120個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(120個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×38入数120
  • 7x32mm スクリュープラグ(140個) エスコ

    7x32mm スクリュープラグ(140個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(140個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×32入数140
  • 7x25mm スクリュープラグ(160個) エスコ

    7x25mm スクリュープラグ(160個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(160個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×25入数160
  • 6x38mm スクリュープラグ(150個) エスコ

    6x38mm スクリュープラグ(150個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(150個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×38入数150
  • 6x32mm スクリュープラグ(180個) エスコ

    6x32mm スクリュープラグ(180個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(180個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:6適合ねじ(mm)3.5~4.1プラグ(mm)Φ6×32入数180
  • 5x25mm スクリュープラグ(250個) エスコ

    5x25mm スクリュープラグ(250個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(250個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:5適合ねじ(mm)2.7~3.1プラグ(mm)Φ5×25入数250
  • コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ 若井産業

    コンクリットプラグF-10(36P)ハコイリ

    若井産業
    929税込1,022
    1箱(36本)
    4日以内出荷
  • 外断熱用アンカー termoz CN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CN

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 外断熱用アンカー termofix B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termofix B

    フィッシャージャパン
    22,980税込25,278
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
    用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)+スチール質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • Termfix 6H-NT フィッシャージャパン

    Termfix 6H-NT

    フィッシャージャパン
    18,980税込20,878
    1セット(100本)
    当日出荷
    木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
    用途木材用。材質ポリプロピレン(PP)+スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー DIPK フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DIPK

    フィッシャージャパン
    17,980税込19,778
    1セット(200本)
    当日出荷から30日以内出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHT フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHT

    フィッシャージャパン
    62,980税込69,278
    1セット(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
    用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • DTM用大ワッシャー DTM フィッシャージャパン

    DTM用大ワッシャー DTM

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(250枚)ほか
    当日出荷
    質量(kg)5内径(Φmm)11mm外径80mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • 外断熱用アンカー DHM フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー DHM

    フィッシャージャパン
    31,980税込35,178
    1セット(250本)
    当日出荷
    一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568
  • DHM カバーキャップ フィッシャージャパン

    DHM カバーキャップ

    フィッシャージャパン
    9,998税込10,998
    1セット(250個)
    当日出荷
    仕様箱入材質ポリプロピレン(PP)外径37mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ