絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- SREE(スリー)(13)
- TOA(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- ハック(2)
- エピオス(2)
- 旭電機化成(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- サクラクレパス(1)
- ネグロス電工(1)
- 光(1)
- amex(1)
- スマイルキッズ(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- アート(1)
- ライソン(1)
- SecuSTATION(1)
- ブランドをもっと見る

盗聴器・盗撮カメラ発見器 異常電波検出 隠しカメラ検知 感度調節機能付き
ブロードウォッチ¥4,498税込¥4,9481個欠品中異常電波の発信源、盗撮・盗聴器を発見する、盗撮カメラ発見器です。盗撮・盗聴などの犯罪行為を検知し、家庭、社内、車中などに潜む盗撮・盗聴機器を探索するセキュリティツール。【カメラレンズ検索モード】赤色LEDを盗撮カメラレンズに当てることによって、反射光を利用してカメラのレンズを見つけることができます。 赤色LEDの点滅速度の変更(3段階)ができます。電波を発していないカメラも発見可能です。【電波探索モード】ワイヤレスの電波を検知すると反応します。盗聴・盗撮機器に5cm~8m程度に近づくと反応します。【磁気探索モード】磁気を検知すると反応します。車内やボンネット裏に隠されたGPS発信機も検索できます。【LEDライトモード】LEDライトが点灯します。夜間でも足元を照らすのに便利です。【振動検出モード】振動を検知すると反応します。かばんなどに取り付けると勝手に持ち出された場合などにすばやく異常検知できます。【検知は音または振動で】検知は音または振動どちらかを設定できます。【USB充電】充電中は充電ランプが赤色に点灯します。初めて使用する場合は必ず充電してください。用途事務所・会議室・自宅などの盗聴・盗撮対策にセット内容本体、ストラップ、充電用ケーブル質量(g)28本体寸法(mm)約95×25×15検出距離【レーザー】10cm~6mバッテリー3.7V/400mA リチウムポリマー電池充電時間約1時間周波数範囲(MHz)【探知】1-6500入力電源DC5V/1A連続動作時間約25時間利得(dB)-56検出範囲【信号】5cm~8m