絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(96)
  • ホンダ(461,482)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,338)
  • スズキ(46,537)
  • Kawasaki(43,778)
  • TAKEGAWA(武川)(6,480)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,276)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,046)
  • KITACO(2,905)
  • CF POSH(2,575)
  • POSH Faith(2,416)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
  • KIJIMA(キジマ)(1,841)
  • PMC(1,552)
  • ハリケーン(1,346)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
  • brembo(1,250)
  • AFAM(アファム)(1,245)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,178)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C2 CHAIN LUBE ROAD MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD

    MOTUL(19件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(150mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

    MOTUL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(400mL)
    当日出荷
    標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
    用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL

    C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

    MOTUL(13件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(400mL×12本)
    翌々日出荷
    オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • E2 MOTO WASH MOTUL

    E2 MOTO WASH

    MOTUL
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    泥汚れや油汚れを素早くかつ強力に分解・洗浄する、液状タイプのバイク洗浄剤。 プラスチック部品・金属部品・ゴム部品・塗装の洗浄に最適なだけでなく、防錆の効果を発揮します。 ノズルの先端を回すことにより、広角噴射とピンポイント噴射の2タイプの噴霧方法が選択できます。 生分解性製品につき、環境にも優しく、安心してご利用いただけます。
    用途オートバイ洗浄用、ホイール洗浄用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE MOTUL

    C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

    MOTUL(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • M1 HELMET & VISOR CLEAN MOTUL

    M1 HELMET & VISOR CLEAN

    MOTUL(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    M1 HELMET & VISOR CLEAN(M1ヘルメット&バイザー・クリーン)は、 ヘルメットに付着する油汚れや泥汚れを効果的に洗浄するだけでなく、 防虫効果もそなわったヘルメット外装およびバイザー専用の洗浄剤です。 中性のため、素材を傷めず、あらゆるタイプのヘルメットとバイザーに使用可能です。
    用途ヘルメット外装&バイザー用洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1 CHAIN CLEAN MOTUL

    C1 CHAIN CLEAN

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(150mL×12本)
    翌々日出荷
    モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。 特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。 O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。 MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪チェーン洗浄用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • E1 WASH & WAX MOTUL

    E1 WASH & WAX

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(400mL×12本)
    翌々日出荷
    E1 WASH&WAX(E1ウォッシュ・アンド・ワックス)は、水洗い不要のバイク用洗浄&コーティング剤です。 汚れをしっかりと洗い落としつつ、バイクの輝きを保ち汚れの付着も防止します。 ボディー・ホイール・フレーム・スイングアームなど(タイヤを除く)、様々なパーツへの塗布が可能です。
    用途モーターサイクル用車体洗浄&ワックス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A2 AIR FILTER OIL SPRY MOTUL

    A2 AIR FILTER OIL SPRY

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(400mL×12缶)
    翌々日出荷
    スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、 作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685 MOTUL

    300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685

    MOTUL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1L)
    8日以内出荷
    4STモーターサイクルエンジン用オイル。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-30は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
    用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
  • モチュール(Motul) 5100 4T 15W50  1L 112811 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 15W50 1L 112811

    MOTUL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(1L)
    欠品中
    用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • A3 AIR FILTER OIL MOTUL

    A3 AIR FILTER OIL

    MOTUL
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 710 2T MOTUL

    710 2T

    MOTUL(7件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
    用途2サイクル2輪用(スポーツ系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING MOTUL

    800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

    MOTUL
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    ROAD RACINGは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 常に高回転時の潤滑を要求される本製品は、サーキット走行において低フリクションで有りながら強靭な油膜によりエンジンを保護します。
    用途2サイクル2輪(オンロード)用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Fuel system clean (MOTO) MOTUL

    Fuel system clean (MOTO)

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Engine clean (MOTO) MOTUL

    Engine clean (MOTO)

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean (MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途エンジン内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • M3 PERFECT LEATHER MOTUL

    M3 PERFECT LEATHER

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(250mL×12本)
    翌々日出荷
    M3 PERFECT LEATHER(M3パーフェクト・レザー)は、 オリーブ油やテレビン油等の配合により皮革製品に栄養分を与え、製品本来の持ち味を蘇らせます。 摩擦に強く、防水性にも優れ、皮革製品の寿命を延ばします。 ジャケット・パンツ・ブーツ・シートなどすべての皮革製品に使用可能です。
    用途皮革製品専用クリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • C5 CHAIN PASTE MOTUL

    C5 CHAIN PASTE

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(150mL×12本)
    翌々日出荷
    C5 CHAIN PASTE(C5 チェーン・ペースト)は、強粘着タイプのバイク用チェーンオイルです。 強靭な油膜がバイクのチェーンを長期間にわたって保護します。 色は付着状況がわかりやすいよう白色を採用。 O-リング・X-リング・Z-リングに幅広く対応し、水や塩分に対する耐久性にも優れます。
    用途ペースト状2輪(オンロード)チェーン潤滑剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A1 AIR FILTER CLEAN MOTUL

    A1 AIR FILTER CLEAN

    MOTUL
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5L×4缶)
    翌々日出荷
    スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。 速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
  • FORK OIL EXPERT HEAVY 20W MOTUL

    FORK OIL EXPERT HEAVY 20W

    MOTUL
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE20Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W MOTUL

    FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE15Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W MOTUL

    FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥3,288~税込¥3,617~
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W MOTUL

    FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

    MOTUL
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5W MOTUL

    FORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5W

    MOTUL
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE7.5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W MOTUL

    FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 3100 GOLD 4TT 10W40 MOTUL

    3100 GOLD 4TT 10W40

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。
    用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SCOOTER POWER LE 5W40 MOTUL

    SCOOTER POWER LE 5W40

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1缶(1L)
    欠品中
    高出力の最新の4ストロークスクーター用に専用開発され、50ccから650ccまでに対応した、100%化学合成オイル。 5W40のSAE粘度は多くのメーカー推奨に対応しており、冷間時の始動性にも優れオールシーズンで使用可能です。 また、Scooter Power LEはJASO MBを取得しています。 JASO MBは、二輪用エンジンオイルでも低摩擦特性を持ったオイルに認められる規格で、 高回転型エンジンのレスポンスを向上させるほか、省燃費性能にも優れます。 商品名の 「LE」は、「Low Emission(省燃費)」を意味し、低摩擦オイルを象徴します。 清浄分散性・耐酸化性・耐腐食性・耐泡性に優れます。
    用途4サイクルスクーター用(50CC~650CC)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MBRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性