DIロッソスポーツ
都市の喧騒から抜けそう
普段使いに最適なピレリのスポーティタイヤは、乗り心地が良く、タイトなコーナーでも機敏に走行することができます。
あらゆるコンディションでも最高のグリップ力を発揮
DIABLO(TM) SUPERCORSAのデザインに由来したトレッドパターン
レーシングプロファイルによるコーナリングでの滑らかな挙動
革新的なコンパウンドにより、雨天時での優れたウェット性能を実現。
都市の通勤に合った耐久性とロングライフ
- 用途
- 前後共通タイヤ
- タイプ
- TL(チューブレス)
- 速度記号
- S
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。タイヤ の新着商品
カテゴリ