絞り込み
エコロジープロダクト
石膏ボードとは、石膏を使った板状の芯材にさらに紙が接合されているボードです。石膏にはもともと耐火性があり、断熱と共に遮音性などにも優れている素材。石膏ボードは作り出すのにもさほど時間を必要としないため安価で丈夫な建築材料として壁面や天井といった広い面積を覆うのに使われています。建築資材として広く使われている石膏ボード、本来備わっていない室内のホルムアルデヒドを吸収・分解する機能が加えられたものや、耐火性を強化したものもあり、多様です。
「厚さ(mm)」から絞り込む

エコブルズケイカル
Bulls(ブルズ)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(4枚)5日以内出荷から9日以内出荷環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(16個)当日出荷AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本色ライトグレー
準不燃ベベルタイガーボード
吉野石膏¥86,980~税込¥95,678~1セット(120枚)4日以内出荷建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9828
石膏ボード用止め具 (4セット入)
友屋¥409税込¥4501パック4日以内出荷セット内容本体台座×4、透明ワッシャー×4、ビス(4.8×1.6mm)×4、キャップ×4、石膏釘×16以上本体寸法(mm)約25.4×25.4×12mm素材本体台座:ABS樹脂、透明ワッシャー:PP、ビス:鉄ユニクロメッキ、キャップ:PP、石膏釘:ステンレス総耐荷重(kg)約20(石膏ボードに専用止め具4個使用時)
タイガーFeボード
吉野石膏¥16,980税込¥18,6781枚5日以内出荷磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)仕様不燃認定:NM-4798厚さ(mm)12.5質量(kg/枚)18エッジ形状スクエア寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個4日以内出荷コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。材質ポリアセタール(POM)取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24
タイガースーパーハード
吉野石膏¥279,800税込¥307,7801セット(120枚)4日以内出荷学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
不燃ベベルタイガーボード
吉野石膏¥109,800~税込¥120,780~1セット(120枚)4日以内出荷建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8619
ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット
光¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷石膏ボード用壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。用途ランバスメッシュ取り付け用セット内容本体2個、取付ピース4個、キャップ4個、クギ16本以上材質本体:スチール幅(mm)26高さ(mm)64品名ランバスメッシュヨウパーツ奥行(mm)24.3耐荷重(kg)20
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-6S
福井金属工芸¥5,298税込¥5,8281セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5406材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S
福井金属工芸¥4,798税込¥5,2781セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様各4個(化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5561材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-6S
福井金属工芸¥5,598税込¥6,1581セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5419材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-10-4S
福井金属工芸¥4,998税込¥5,4981セット10日以内出荷壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。仕様化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース(各4個)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5431材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
タイガースーパーハード
吉野石膏¥229,800税込¥252,7801セット(120枚)5日以内出荷厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
タイガーグラスロック
吉野石膏¥189,800~税込¥208,780~1セット(120枚)6日以内出荷ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。 不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。 柔軟性と強靭性があります。 せっこうボードと同様に施工が容易です。長さ(mm)1820幅(mm)910
ニューラスボード
吉野石膏¥99,800税込¥109,7801セット(120枚)4日以内出荷「ニューラスボード」を下地とした「YNプラスター」など各種せっこうプラスター塗りの半乾式工法壁です。 最終仕上げ材として天然素材・珪藻土入りせっこうプラスター、ホルムアルデヒド吸収分解タイプの<タイガーケンコート>が健康壁として好評です。厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8617
押入れボードハイクリンアート布目
吉野石膏¥189,800~税込¥208,780~1セット(120枚)4日以内出荷新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。 物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。 タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。 不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9824
タイガー不燃防水ボード
吉野石膏¥219,800税込¥241,7801セット(120枚)4日以内出荷せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9639
タイガー防水ボード(準不燃)
吉野石膏¥179,800~税込¥197,780~1セット(120枚)4日以内出荷せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9826
強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ
吉野石膏¥169,800~税込¥186,780~1セット(120枚)4日以内出荷防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8615