絞り込み
ブランド
  • DIALIGHT
  • VISHAY(39)
  • Entrelec(39)
  • 日本ケミコン(35)
  • CREE(23)
  • BOURNS(20)
  • RS PRO(20)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • onsemi(18)
  • ニチコン(16)
  • AMPHENOL(16)
  • MICROCHIP(16)
  • KINGBRIGHT(15)
  • STMicro(15)
  • ハーティング(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • BROADCOM(10)
  • OSRAM Opto Semiconductors(10)
  • ABRACON(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「cd 袋」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装DIALIGHT
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 3 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 565 nmLED配置 = 直角寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.54mm高さ = 6.35mm強度 = 1mcdDialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 60 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 60 ° スルーホール実装DIALIGHT
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.1 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 565 nmLED配置 = トップ寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm長さ = 9.27mm幅 = 6.1mm高さ = 6.1mm強度 = 12.3mcdDialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤/黄 直角 38 ° 3色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤/黄 直角 38 ° 3色 スルーホール実装DIALIGHT
8,998税込9,898
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤,黄LED数 = 3実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 6ビュー角 = 38 °主波長 = 568 / 588 / 625 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm長さ = 14.62mm幅 = 4.97mm高さ = 10.17mm強度 = 8.7/12.6mcdDialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 3色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 38 ° 3色 スルーホール実装DIALIGHT
7,998税込8,798
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 3実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 6ビュー角 = 38 °主波長 = 568 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm長さ = 14.62mm幅 = 4.97mm高さ = 10.17mm強度 = 8.7mcdDialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
LED色 = 緑,赤LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.2 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 565 / 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 1.6mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装DIALIGHT
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 1.7 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm長さ = 8.89mm幅 = 4.32mm高さ = 7.11mm強度 = 1.6mcdDialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 50 ° スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 50 ° スルーホール実装DIALIGHT
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 1.8 Vピン数 = 2ビュー角 = 50 °主波長 = 635 nmLED配置 = 直角寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm長さ = 13.85mm幅 = 6.22mm高さ = 6.22mm強度 = 2mcdDialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHTダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° 2色 スルーホール実装DIALIGHT
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
LED色 = 緑LED数 = 2実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.2 Vピン数 = 4ビュー角 = 60 °主波長 = 565 nmLED配置 = 直角寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm長さ = 14.06mm幅 = 4.32mm高さ = 9.65mm強度 = 1.6mcdDialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応