絞り込み
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(292)
  • SIEMENS(59)
  • シュナイダーエレクトリック(48)
  • APEM(33)
  • omron(オムロン)(25)
  • MEAN WELL(19)
  • サトーパーツ(14)
  • ABB(14)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • FINDER(10)
  • BULGIN(9)
  • 篠原電機(8)
  • エレキット(8)
  • Sensata / Crydom(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • TDK(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「led端子」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
649税込714
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
488税込537
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
969税込1,066
1個
当日出荷
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
11日以内出荷
ラバータイプ照光式押ボタンスイッチ(NP01シリーズ) 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 超高輝度LED搭載 高信頼性の金メッキ接点仕様 端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止 フラックス等の浸入をシャットアウト 使用温度範囲:-25~50℃
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズNP01端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ操作部形状別売:角機能動作OFF-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-10~55接点仕様操作部形状ロッカタイプRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-25~70接点仕様操作部形状パドルタイプRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
LED付照光式パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
その他(回路/形態)LED、スイッチ連動形取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-25~70接点仕様操作部形状パドルタイプ機能動作ON-ON電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様PC端子形(銀接点):単極双投取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-10~55端子形状プリント基板ストレートLED色接点仕様操作部形状ロッカタイプ機能動作ON-OFF-ON回路(形態)LED、スイッチ分離形電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
led丸型特集
おすすめ人気ランキング