USB-CAN通信モジュールノーブランド5日以内出荷
USB2.0フルスピード仕様に準拠
ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート
CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能
USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動
CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V)
Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート
ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能
コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ
[応用例]
CANバスネットワークの診断とテスト
カーエレクトロニクス用途
電力通信ネットワーク
産業用制御機器
高速、大量データ通信
仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3