TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mATRACO POWER翌々日出荷
長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3