絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(705)
  • Panasonic(パナソニック)(559)
  • 三菱電機(334)
  • テンパール工業(267)
  • フエニックス・コンタクト(240)
  • VISHAY(223)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
  • 河村電器産業(209)
  • SIEMENS(192)
  • AMPHENOL(175)
  • omron(オムロン)(159)
  • 富士電機(149)
  • KEMET(132)
  • YAGEO(132)
  • onsemi(118)
  • IDEC(和泉電気)(113)
  • 内外電機(110)
  • エスコ(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(47)
  • 1,500-10,000円(116)
  • 10,000-50,000円(93)
  • 50,000-100,000円(50)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 50a サーキットブレーカー
  • 漏電ブレーカー 50a
  • ヒューズ 50a
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik トロイダルコア WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルコアWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
Coaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack Stra WURTH ELEKTRONIKCoaxial Adaptor SMA Jack - SMA Jack StraWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1mWURTH ELEKTRONIK
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
Coaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Jack S WURTH ELEKTRONIKCoaxial Adaptor RP SMA Jack - SMA Jack SWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 20.18mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Coaxial Adaptor SMA Plug - SMA Plug Stra WURTH ELEKTRONIKCoaxial Adaptor SMA Plug - SMA Plug StraWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 22.5mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 1 mH, 20A, 2 x 2.4mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 1 mH, 20A, 2 x 2.4mΩWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 2 x 1 mH最大直流電流 = 20A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 2.4mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 30mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 30 x 19 x 32mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMBNC端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA SMA 2m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA 2mWURTH ELEKTRONIK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7379-97RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャック WURTH ELEKTRONIK同軸変換アダプタ SMA - UMRF ジャック - ジャックWURTH ELEKTRONIK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4559アズワン品番65-7510-10
Coaxial Adaptor SMA Plug - SMA Jack Stra WURTH ELEKTRONIKCoaxial Adaptor SMA Plug - SMA Jack StraWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 16.1mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ対ストレート MCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5951アズワン品番65-7439-81
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩWURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制RoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik IDCコネクタ 6120シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik IDCコネクタ 6120シリーズWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
7,198税込7,918
1個
欠品中
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7377-41
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
5,798税込6,378
1個
欠品中
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.41 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-60RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
58,980税込64,878
1袋(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(10個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASYアズワン品番65-7375-16RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
SMA プラグ - MMCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MMCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5920アズワン品番65-7667-24
同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャック WURTH ELEKTRONIK同軸変換アダプタ SMA - MMCX プラグ - ジャックWURTH ELEKTRONIK
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5921アズワン品番65-7667-19
同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK同軸変換アダプタ SMA - MMCX ジャック - プラグ 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
SMA ジャック - MMCX プラグアダプタは、SMA ジャックから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5922アズワン品番65-7666-47
同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャック WURTH ELEKTRONIK同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャックWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
MMCX ジャック - MMCX ジャックアダプタは、MMCX ジャックから MMCX ジャックへの接続が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:15.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5917アズワン品番65-7667-15
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
RG174/RG316/RG188A 用のライトアングル MCX プラグ同軸アダプタは、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6003アズワン品番65-7667-30
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、フレキシブルケーブル RG174/RG316/RG188A 用で、簡単で迅速な Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174、RG188A、RG316●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6059アズワン品番65-7666-92
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7135-91
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1セット 8個入 WURTH ELEKTRONIKEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1セット 8個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1セット(8個)
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7139-64
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIKEMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 1セット 6個入WURTH ELEKTRONIK
31,980税込35,178
1セット(6個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-7132-76
同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 350mmWURTH ELEKTRONIK
609税込670
1個
7日以内出荷
同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 250mmWURTH ELEKTRONIK
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4249アズワン品番65-7375-96
同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 400mmWURTH ELEKTRONIK
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:400mm●外被色:黒●コード番号:231-4278アズワン品番65-7377-11
同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(10個)
7日以内出荷
同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 250mmWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1個
7日以内出荷
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 100mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
32,980税込36,278
1袋(20個)
7日以内出荷
同軸ケーブル SMA SMA 304.8mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA 304.8mmWURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 304.8 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMA●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.2 dB●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7377-71
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
76,980税込84,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃アズワン品番65-7375-48
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:205-3697アズワン品番65-7380-34
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2mWURTH ELEKTRONIK
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71