絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • KEMET(73)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • RS PRO(16)
  • SAMTEC(12)
  • KINGBRIGHT(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • SPARKFUN(7)
  • AMPHENOL(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • STMicro(4)
  • LEM(4)
  • SICK(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • Telegartner(3)
  • TDK(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • jhtr1031c
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down HWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
欠品中
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
取付方式スルーホール外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)21.6×16×13.95動作温度(℃)0~70アズワン品番65-7212-81挿入損失(dB)-1.3出力ポート1
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入WURTH ELEKTRONIK
289,800税込318,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3611アズワン品番65-7509-94
リードインダクタ 10 μH 10A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 10AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6974-94
リードインダクタ 22 μH 7A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 7A 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
37,980税込41,778
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-70
リードインダクタ 1 μH 33A スルーホール WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 1 μH 33A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFT THT 高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 1 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 機械的な安定性を保証する THT タイプです
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:33A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:38MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7068-31
リードインダクタ 22 μH 10A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 10AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-32
リードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは6.8μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-97
リードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-83
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
15,980税込17,578
1箱(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926アズワン品番65-7765-08
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8903アズワン品番65-7750-19
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR TWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm●コード番号:212-5917アズワン品番65-7213-78
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-85
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mmアズワン品番65-7213-60
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETRWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-38
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
83,980税込92,378
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度-40 → +85℃
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7212-64
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETRWURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-46
Transformer LAN THT 10/100Base-T vertica WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10/100Base-T verticaWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3615アズワン品番65-7510-93
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 180個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMB 基板 THT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 4 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMB●シリーズ番号:WR - SMB (中小企業)●コード番号:205-3587アズワン品番65-7517-51
リードインダクタ 22 μH 10A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 10AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35
リードインダクタ 15 μH 11A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 11AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-81
リードインダクタ 8.2 μH 8.5A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 8.2 μH 8.5AWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-35
リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-62
リードインダクタ 10 μH 13.5A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 13.5AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-83
リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
97,980税込107,778
1セット(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03
リードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 5.8A 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1セット(40個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-66
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1箱 100個入WURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1箱(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8993アズワン品番65-7768-36
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETRWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-65
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x2 up ETRWURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-44
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mmアズワン品番65-7213-77
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR TWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-63
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 upWURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-64
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETRWURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mm
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-79
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-69
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vertical WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT 1x1 verticalWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7212-74
Transformer LAN THT 100BT 1x1 up ETR THR WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x1 up ETR THRWURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-56
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK
61,980税込68,178
1セット(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
ntr特集
おすすめ人気ランキング