Wurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メスWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)欠品中
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth ElektronikWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik Micro USBコネクタWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3