絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • MICROCHIP(48)
  • ダイヤトレンド(33)
  • Seeed Studio(33)
  • Advantech(アドバンテック)(24)
  • 警子ちゃん(22)
  • SIEMENS(20)
  • EATON(イートン)(17)
  • M5Stack(16)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • STMicro(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • ビット・トレード・ワン(6)
  • Raspberry Pi(6)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • ラトックシステム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「USB IO」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCWAYセット品USBポートタイプ Panasonic(パナソニック)PCWAYセット品USBポートタイプPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
PCWAYキーユニットUSBポートタイプ Panasonic(パナソニック)PCWAYキーユニットUSBポートタイプPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
PCWAYセット品USBポート英語版 Panasonic(パナソニック)PCWAYセット品USBポート英語版Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
表示器 GT707前面保護シート Panasonic(パナソニック)表示器 GT707前面保護シートPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1セット(10枚)
欠品中
5.7型のスペースに7型を設置可能 7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT65,536色液晶を搭載 フレームがスリム SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 USBインタフェースを標準装備 PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ PLCの配線確認や動作確認が簡単! 表示器からPLCへプログラム転送
規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
22,880税込25,168
1台
当日出荷から6日以内出荷
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
表示器 GT03T-E 銀 Panasonic(パナソニック)表示器 GT03T-E 銀Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
3.5型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4,096色液晶を搭載。 SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載 画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単です。 太陽光下でも優れた視認性 屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲 紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート 水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性 USBインタフェース標準装備
用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機液晶モニターTFTカラー液晶仕様SDメモリカードスロット装備シルバー質量(g)約240電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE
Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75ΩPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×1×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1シリーズEXC24CE抵抗(Ω)1.75定格電流(mA)最大:160RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)100終端スタイルPCピン実装タイプ表面実装最大定格電圧(V)5 dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FAPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量68pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)42最大サージ電流(A)15
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ER Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ERPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ER Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ERPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
5日以内出荷
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32-RPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32T-RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V, 3pF, EZJZ0V500AA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V, 3pF, EZJZ0V500AAPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1厚さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズEXJZ静電容量3pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)最大定格電圧(V)直流:5バリスタ電圧(V)50
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471R Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471RPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
7日以内出荷
仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP GX寿命1000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.3
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RA Panasonic(パナソニック)Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RAPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量20pFRoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)直流:16バリスタ電圧(V)27最大サージ電流(A)3
Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,120μF,6.3V dc,EEFSX0J121E7 Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,120μF,6.3V dc,EEFSX0J121E7Panasonic(パナソニック)
549税込604
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX寿命1000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7リード間隔(mm)1.3
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニットPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
29日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、質量(kg)約0.7消費電力(W)3W(6VA)適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上使用周囲温度(℃)‐10~+50許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m)LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと対象CPU形式2GHz以上
PLC FP-Xコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-XコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
32日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32M-E Panasonic(パナソニック)表示器 GT32M-EPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE