絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 河村電器産業(135)
  • KEMET(96)
  • VISHAY(96)
  • BOURNS(91)
  • MURATA(村田製作所)(85)
  • omron(オムロン)(73)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • 三菱電機エンジニアリング(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
  • マルヤス電業(41)
  • YAGEO(41)
  • 富士電機(40)
  • RS PRO(34)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(32)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(31)
  • TDK(29)
  • 日東工業(27)
  • 東洋技研(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • cr2032
  • ボタン電池 cr2032
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559アズワン品番65-7818-90
Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RQF2R2V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RQF2R2VPanasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W. パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8RQ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 220mΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6RQFR22V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220mΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6RQFR22VPanasonic(パナソニック)
139税込153
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.125 W. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6RQ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)220許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F20R0V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F20R0VPanasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21340603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ)パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定
仕様●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7207-47
Panasonic SMDレジスタ, 220mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR22U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR22UPanasonic(パナソニック)
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)220許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 20Ω 0603 1608M 0.2W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21340603型耐サージ抵抗器、ERJP03シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.1 kΩ)パナソニックERJ P03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJP03●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-29
SMDレジスタ 20Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 20Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-21341210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω)パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.5
仕様●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7208-63
Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQFR27V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQFR27VPanasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)270許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mmPanasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端様式:スルーホール寸法(mm)6×3.5×4.3アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ操作力(N)2.4RoHS指令(10物質対応)対応特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極アクチュエータ長さ(mm)4.3コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc最小動作温度(℃)-30
Panasonic SMDレジスタ, 6.2Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF6R2V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 6.2Ω, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQF6R2VPanasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)6.2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F20R0V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F20R0VPanasonic(パナソニック)
579税込637
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(Ω)20許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06J2R2V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06J2R2VPanasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.2許容差±5%温度係数-100 → +600ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mmPanasonic(パナソニック)
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×5高さ(mm)5アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色グレー動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極動作温度範囲(℃)-30 → +85アクチュエータ長さ(mm)5コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574アズワン品番65-7818-94
Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 ΩPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
フォトモスリレー RF VSSOP C×R3 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF VSSOP C×R3Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1箱(200個)ほか
32日以内出荷
小型形状:VSSOP 負荷電圧 20V 低C×R(C×R3) 出力端子間容量:Typ.1.1pF, オン抵抗:Typ.2.8Ω
用途計測機器、通信機器
DYリレー Panasonic(パナソニック)DYリレーPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1箱(50個)
42日以内出荷
小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現 ラッチングタイプを品揃え IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保) 誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ) 専用ソケットもあります。
用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器規格UL、CSA、TUV
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 200mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR20VPanasonic(パナソニック)
249税込274
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)200許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 8.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-30
SMDレジスタ 2.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7015-24
SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7071-49
抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が0.2Ω及び0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-95
SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7068-53
SMDレジスタ 2.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7081-59
SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 200mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 200mΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 WパナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、
仕様●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-35
SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-72
抵抗器, 200mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
759税込835
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)200許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装着
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7071-36
抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-36
抵抗器, 200mΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 200mΩ, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)1抵抗(MΩ)200許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2 Ω の抵抗で熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-42
SMDレジスタ 1.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 1.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する 1.2 Ω の抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成します 装
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7080-40