Varistor suppressor circuit 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton バリスタサプレッサ回路は、定格電圧 24 → 48 V ac で動作します50 → 60 Hz の AC 動作コンタクタに使用されます。最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILM●範囲:DILMアズワン品番65-7304-30
Varistor connection 110 - 240 VAC forEATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又はサージ保護モジュールは、DILMT7-DILMT32 及び DILAT モジュールで使用する 240 V ac の供給電圧で動作します。このコンポーネントは、電気エンジニアリング、オートメーション、プロセス制御エンジニアリング、人で使用できます動作周波数: 50 → 60 Hz ドロップアウト遅延が減少します
仕様●アクセサリタイプ:サプレッサ回路●併用可能製品:DILMT40-DILMT95●コード番号:201-7613アズワン品番65-7347-10
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498