絞り込み
ブランド
  • PILZ
  • Lumberg Automation(12)
  • TRACO POWER(11)
  • BROADCOM(5)
  • XP POWER(5)
  • STMicro(4)
  • RED LION(4)
  • 三菱電機(3)
  • ニチコン(3)
  • RECOM(3)
  • MARL(3)
  • Signal Construct(3)
  • MICROMOTORS(2)
  • RS PRO(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ルビコン(1)
  • 日本ケミコン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点8NO PILZセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点8NOPILZ
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
すべてのベースユニットにフィードバック制御ループが必要ですPilz の PZE 9 24 V dc 8n/o セーフティリレー拡張Pilz PZE 9 は、主に E ストップ、安全 Gates などの安全関連の制御装置間で使用できるコンタクトの数を増やすために使用します。Pilz の信頼性セーフティリレー技術により、安全状態が確実に監視され、環境を制御することができます。特長と利点ユニバーサル電源は、さまざまな電源コンセントに対応 LEDインジケータ: 1から2へのチャンネルステータス切り替え、供給電圧の監視に使用 スプリング式 Terminal またはねじ止め Terminal のいずれかを使用してプラグイン Terminal 接続を行うことで、ユニットを使用できる汎用性を実現します。 フィードバック監視にはすべてのベースユニットが付属しており、安全ループを監視し、危険が発生する前に特定できます。 シングルチャンネル又はデュアルチャンネル入力操作(シングルチャンネルは、緊急時の遮断のために、簡単な機能のみを搭載した専用ロジックデバイスを使用する必要がある小型機械でより有効に利用できます。デュアルチャンネルでは、特定の時間により多くの安全回路、より多くの制御ゾーンを制御可能)安全機能フィードバックループ内のアース不良は、使用するベースユニットによって検出されます 出力がリレーの通電を遮断し、安全接点を開くため、入力回路のアース障害を検出できます。 コンポーネントに障害が発生しても、安全を確保するために、デバイスは安全機能を保持します。 既存の回路の安全機能は、この拡張モジュールを使用して簡単に転送できます。 この拡張モデルでは、短絡検出が可能です。用途ガードシステム 緊急停止ボタン ワイヤ緊急停止スイッチを引きます 安全ライトカーテン 安全センサ技術安全パラメータEN 60204-1 EN62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:8●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PZE 9●幅:90mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:245-1955アズワン品番65-8075-74
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:5 mケーブル●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●深さ:37mm●コード番号:191-9806アズワン品番65-7824-65
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:37mm●コード番号:191-9809アズワン品番65-7823-86
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67、IP6K9K●供給電流:5mA●幅:18mm●コード番号:191-9803アズワン品番65-7825-33