制御機器 (93) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: XP POWERすべて解除
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWER 翌々日出荷 から 7日以内出荷
寸法(mm) 96×54×23.3 質量(g) 107 シリーズ DTE20 定格電力(W) 20 湿度(%RH) 5~95(無結露) 精度(%) ±1(Typical)、Max±2 冷却方式 Natural convection 絶縁抵抗(MΩ) Min1000 取付け方法 シャーシマウント 安全規格 CB、UL、CE、UKCA 過電圧保護 1.2 保管温度範囲(℃) -50~125 電力密度 Max2.7W/in3 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力フィルター Pi type 過負荷保護 1.5 動作温度範囲(℃) -40~+95 パッケージ 密閉型 スイッチング周波数(kHz) 285 ロードレギュレーション 0.01 絶縁電圧(V) MinDC2500 ラインレギュレーション ±0.5% 静電容量(pF) Max2200 出力数 1 応答時間(ms) 50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWER 7日以内出荷
仕様 出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC RoHS指令(10物質対応) 対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER 7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様 ●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9044 アズワン品番 65-7219-39
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER 7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様 ●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9041 アズワン品番 65-7220-23
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER 7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 82 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様 ●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03 アズワン品番 65-7212-96
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER 7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様 ●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4208 アズワン品番 65-7219-91
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
インバータ 富士電機 税込 ¥ 42,878 ~ ¥ 38,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ