床・マット用 表面抵抗計 SRC-01ベッセル当日出荷
表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。
小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。
表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。
RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。トラスコ品番143-7318セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書幅(mm)101.5材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)高さ(mm)190質量(g)340奥行(mm)54.7電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
インバータ富士電機税込¥42,878~¥38,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980