絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(155)
  • VISHAY(120)
  • ARCOL(OHMITE)(89)
  • TRACO POWER(86)
  • XP POWER(83)
  • STMicro(77)
  • omron(オムロン)(76)
  • コーセル(69)
  • マルヤス電業(69)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • 三菱電機(53)
  • audio-technica(47)
  • onsemi(44)
  • TDKラムダ(39)
  • HAKKO(白光)(37)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • 東芝(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 30w
  • 半田ごて 30w
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5%RS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5%RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:25Ω 30W 許容差:10% RS PRO巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:25Ω 30W 許容差:10%RS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗25Ω、抵抗値範囲025Ω、定格電力30W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンヒーターマット RS Pro, 30 W, 150 x 200mm, 12 V dc RS PROシリコンヒーターマット RS Pro, 30 W, 150 x 200mm, 12 V dcRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 30 W長方形のマットサイズ = 150 x 200mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5%RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 30 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mm RS PRORS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様コイル抵抗 = 4Ωサウンドレベル = 95dB定格出力 = 1.5Wコーン材質 = PEEKmm寸法 = 30 x 11 x 3mm高さ = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 30Ω, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 30Ω, ±1%RS PRO
1,998税込2,198
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 30Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0603型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 199.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mm RS PRORS PRO 圧電型サウンダー 4Ω,定格出力:1.5W 30 x 11 x 3mmRS PRO
46,980税込51,678
1袋(80個)
7日以内出荷
仕様コイル抵抗 = 4Ωサウンドレベル = 95dB定格出力 = 1.5Wリード長さ = 10mm寸法 = 30 x 11 x 3mm高さ = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 30kΩ, 0402, 0.63W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 30kΩ, 0402, 0.63WRS PRO
719税込791
1リール(1000個)
7日以内出荷
この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様抵抗 = 30kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402許容差 = 0.01定格電力 = 0.63W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイカヒーター RS PRO RS PROマイカヒーター RS PRORS PRO
12,020税込13,222特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 12V dc, RS PRORS PRO リレー 12V dc,RS PRO
419税込461
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 char RS PRORS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 charRS PRO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃
RS PRO スイッチング電源 RS PRORS PRO スイッチング電源RS PRO
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージドRS PRO
31,980税込35,178
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,22Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,22Ω,±5%RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 22 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,33Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,33Ω,±5%RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値が 33 、定格電力が 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,220Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,220Ω,±5%RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 220 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5%RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージドRS PRO
39,980税込43,978
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポートイーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチは、 DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計で、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースに収められています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計 冗長二重電源入力: +44V ~ +57VDC PoE 電力バジェット: 90 W ( 70 o C 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mA @ +5 V dc / 36 mA @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W 、 +70 ° C 電源入力:非安定化 +44 VDC ~ +57 VDC 、逆極性保護PoE+ : +51 VDC ~ +57 VDC 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:ワイヤ取り外し可能な簡単なねじ Terminal Block を備えた IP20 等級非導電性ポリアミドケース 寸法: 94 x 88 x 23 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88mmシリーズ = RS-525寸法 = 94 x 88 x 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,47Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,47Ω,±5%RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 47 で、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5%RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 47 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージドRS PRO
43,980税込48,378
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro RS-625 産業用強化 5 ポート PoE+ 10 / 100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート硬産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチはコンパクト設計で、一体型 DIN レール取り付けと、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースで構成されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポートの強化型イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック 冗長デュアル電源入力: +44 → +57 V dc 一体型 DIN レール取り付けのコンパクトなエンクロージャ ソフトウェア不要 - プラグインして接続するだけ 業務用温度範囲仕様消費電力: 4 Watts 最大: 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング: IP-30 等級の非導電性ポリアミドケース 簡単にワイヤを取り外し可能なねじ Terminal Block 寸法: 94 x 88 x 25 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88.9mmシリーズ = RS-625寸法 = 94 x 88 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:47Ω 300W 許容差:10% RS PRO巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:47Ω 300W 許容差:10%RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗47Ω、抵抗値範囲047Ω、定格電力300W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCネットワーク RS PRORS PRO RCネットワークRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。RS Pro RC. RS Pro は、この 3 極シャーシ取り付けシャーシパッケージを電子部品製品の一部として提供します。反応負荷の切り替え時のコンタクトアークを低減するために特別に設計された、フレキシブルワイヤ終端単相および三相コンタクトアークサプレッサ 2 個。 これらの RC サプレッサは、高出力制御回路を採用した産業用途に適しています。スイッチ間で接続することでコンタクトの寿命を向上させることも、サイリスタとソリッドステートリレーを保護する並列 Delta 構成で接続することもできます。特長と利点:. 最大動作電圧: AC500V 50 ~ 60 Hz の周波数 100M Ω 以上 (500Vdc) の絶縁抵抗 最大 Peak to Peak (ピーク間最大 1500 最大パルス幅 100 ミリ秒 最大反復周波数: 720 Hz 0.2 最大パルス幅 (sec) (cm): ( Hz ) 静電容量許容差: 20% 30% /6W の抵抗許容値 / 電力 動作温度 :-40 → +70℃ DV/DT を改善. コンデンサーはいかにエネルギーを貯えるか。コンデンサは、バッテリや電源に接続されている場合など、回路内の電圧源に接続されている場合にエネルギーを蓄積します。コンデンサは、接続されている電圧と同じ電圧まで充電され、電流が流れるとこれを行います。コンデンサの動作. コンデンサには 2 つの金属プレートがあり、これら 2 つのプレートの間には誘電体があります。プレートに電圧がかかると、電界が形成されます。一方のプレートは、もう一方のプレートに負の電荷を加えます。キャパシタの効果を静電容量と呼びます。
仕様シリーズ = DLFP静電容量 = 330nF電圧 = 500V ac抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = シャーシ実装タイプ = シャーシーマウント素子数 = 3静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 65 x 61 x 31mm高さ = 61mm長さ = 65mm動作温度範囲 = -40 ° C → +70 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 130 W, 240 V RS PRORS PRO, 130 W, 240 VRS PRO
14,210税込15,631
1個
7日以内出荷
仕様ピーク温度:+300℃許容入力:130 W電源電圧:240 V直径:50 mmシール構造のマイカノズルヒーター. ノズルヒーターは、製造プロセス内での液体プラスチックのためにハーメチックシールドされています。 このタイプのヒーターは耐用期間が長くなっていますが、通常のマイカヒーターはプロセスリークのためそこまで長持ちしません。 通常、これらのヒーターは射出成形機、押出機、ダイ、鋳型、加工機械に使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れた真鍮のケーシングに収納 供給電圧: 230 V 300 ℃まで ケーブル長: 1 m 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージド RS PROイーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージドRS PRO
15,980税込17,578
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro 8 ポートイーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 8 ポートイーサネットスイッチモジュールをご紹介します。この高品質のデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えており、 5 → 30 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、消費電力は最大 1.5 W です。 設置:非導電性ポリアミドケースの固定穴で壁面に取り付けることができます。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点8 ポート 10/100 Mbs イーサネットスイッチ RJ45 ジャック x 8 簡単にワイヤを取り外せるねじ Terminal Block に接続します 冗長二重電源入力: +44V ~ +57V DC ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます仕様消費電力: 1.5 Watts 最大 300 mAmps @ +5 V DC/DC / 50 mAmps @ +30 V dc 電源入力:非安定化 +5 V → +30 V dc 、逆極性保護 動作温度: -10 ° C → +60 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 8 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:取り外し可能な Easy Wire ねじ Terminal ブロックを備えた、 IP-30 等級非導電性ポリアミドケースです 寸法 :107 x 102 x 28 mm 重量: 134 g用途:産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチ を使用すると、すぐにデバイスをネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチ は、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。
仕様ポート数 = 8スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 8高さ = 102mmシリーズ = RS-008寸法 = 107 x 102 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
太陽電池充電コントローラー RS PRO RS PRO太陽電池充電コントローラー RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V最大定格電力(12Vパネル用) = 300W最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A寸法 = 135 x 70 x 35mm奥行き = 35mm長さ = 135mm幅 = 70mmBetter World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,300Ω,5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,300Ω,5%RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 30.5mm
RS PRO ブレーキ抵抗器,300W,25Ω,±5% RS PRORS PRO ブレーキ抵抗器,300W,25Ω,±5%RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 300Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,16Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,16Ω,±5%RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器は、抵抗が 16 、定格電力が 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 16Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体長 = 210mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,100Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,100Ω,±5%RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R300 シリーズ抵抗器の抵抗は、 100 及び 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5%RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 300 です。 寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5%RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器の抵抗は、 47 及び 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5% RS PRORS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5%RS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、抵抗が 2.2 、定格電力が 300 です。 寸法は 210 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:330Ω 300W 許容差:10% RS PRO巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:330Ω 300W 許容差:10%RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗330Ω、抵抗値範囲0330Ω、定格電力300W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃RoHS指令(10物質対応)対応